パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD23~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD23~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD23~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD23~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD23~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD23~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD23~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD23~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD23~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
全161種類を絞り込む
ポート数
161種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30760231VXD2380-40-8G12
40,980
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30760256VXD2380A-40-1GR12ポート
45,320
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30760301VXD2380B-40-3D12
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30760326VXD2380D-40-2TL12ポート
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30760353VXD2380Z-40-1DR12ポート
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30760387VXD2380Z-40-1GR12
41,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30760414VXD2380Z-40-1TR12
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30760466VXD2380Z-40-5TZ12
43,120
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30760597VXD2382A-40-1GR12
47,690
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30760624VXD2382E-40-1G12
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30761071VXD2390A-50-1DLR12
58,690
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30761105VXD2390A-50-1TLR12
58,470
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30761123VXD2390B-50-3D12ポート
54,230
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30761132VXD2390Z-50-1CR12
53,350
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30761141VXD2390Z-50-1DR12
53,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30761157VXD2390Z-50-1GR12ポート
52,910
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30761175VXD2390Z-50-4DR12
53,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30761245VXD2392-50-1GR12
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30761376VXD2392E-50-1TL12ポート
58,740
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30759802VXD2380-40-1C12
37,650
取扱い終了
返品不可
30759793VXD2380-40-1CR12ポート
38,200
取扱い終了
返品不可
30759854VXD2380-40-1D12ポート
38,200
取扱い終了
返品不可
30759827VXD2380-40-1DL12
38,950
取扱い終了
返品不可
30759811VXD2380-40-1DLR12ポート
39,500
取扱い終了
返品不可
30759836VXD2380-40-1DR12
38,750
取扱い終了
返品不可
30759845VXD2380-40-1DZ12
39,100
取扱い終了
返品不可
30759872VXD2380-40-1G12
37,250
取扱い終了
返品不可
30759863VXD2380-40-1GR12
37,800
取扱い終了
返品不可
30759933VXD2380-40-1T12
38,350
取扱い終了
返品不可
30759897VXD2380-40-1TL12
38,750
取扱い終了
返品不可
30759881VXD2380-40-1TLR12
39,300
取扱い終了
返品不可
30759906VXD2380-40-1TR12ポート
38,900
取扱い終了
返品不可
30759915VXD2380-40-1TS12ポート
38,650
取扱い終了
返品不可
30759924VXD2380-40-1TZ12ポート
39,050
取扱い終了
返品不可
30759942VXD2380-40-2CR12
38,200
取扱い終了
返品不可
30759994VXD2380-40-2D12
38,200
取扱い終了
返品不可
30759951VXD2380-40-2DL12ポート
38,950
取扱い終了
返品不可
30759967VXD2380-40-2DR12
38,750
取扱い終了
返品不可
30759976VXD2380-40-2DS12ポート
38,500
取扱い終了
返品不可
30759985VXD2380-40-2DZ12ポート
39,100
取扱い終了
返品不可
30760021VXD2380-40-2G12
37,250
取扱い終了
返品不可
30760003VXD2380-40-2GR12ポート
37,800
取扱い終了
返品不可
30760012VXD2380-40-2GS12ポート
38,100
取扱い終了
返品不可
30760055VXD2380-40-2T12ポート
38,350
取扱い終了
返品不可
30760037VXD2380-40-2TL12
38,750
取扱い終了
返品不可
30760046VXD2380-40-2TR12ポート
38,900
取扱い終了
返品不可
30760073VXD2380-40-3DL12ポート
38,950
取扱い終了
返品不可
30760064VXD2380-40-3DLR12
39,500
取扱い終了
返品不可
30760082VXD2380-40-3G12ポート
37,250
取扱い終了
返品不可
30760107VXD2380-40-3T12ポート
38,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする