曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~) - SMC

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
295件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30765743VXP2130C-02-1CコンジットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765752VXP2130C-02-1C-BコンジットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,710
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765761VXP2130C-02-1DDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,060
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765777VXP2130C-02-1D-BDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,310
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765786VXP2130C-02-1DLDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,880
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765795VXP2130C-02-1DSDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765804VXP2130C-02-1DS-BDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,640
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765813VXP2130C-02-1DZDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765822VXP2130C-02-1DZ-BDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,300
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765831VXP2130C-02-1GグロメットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765847VXP2130C-02-1G-BグロメットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,270
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765856VXP2130C-02-1GSグロメットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765865VXP2130C-02-1GS-BグロメットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,200
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765874VXP2130C-02-1TコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765883VXP2130C-02-1T-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,480
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765892VXP2130C-02-1TLコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765901VXP2130C-02-1TL-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,860
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765917VXP2130C-02-1TSコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765926VXP2130C-02-1TS-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,810
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765935VXP2130C-02-1TZコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765944VXP2130C-02-1TZ-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,250
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765953VXP2130C-02-2CコンジットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765962VXP2130C-02-2C-BコンジットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
10,710
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765971VXP2130C-02-2DDIN形ターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,060
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765987VXP2130C-02-2D-BDIN形ターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,310
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30765996VXP2130C-02-2DSDIN形ターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766005VXP2130C-02-2DS-BDIN形ターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,640
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766014VXP2130C-02-2DZDIN形ターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766023VXP2130C-02-2DZ-BDIN形ターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,300
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766032VXP2130C-02-2GグロメットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766041VXP2130C-02-2G-BグロメットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
10,270
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766057VXP2130C-02-2GSグロメットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766066VXP2130C-02-2GS-BグロメットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,200
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766075VXP2130C-02-2TコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766084VXP2130C-02-2T-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,480
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766093VXP2130C-02-2TLコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766102VXP2130C-02-2TL-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,860
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766111VXP2130C-02-2TSコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766127VXP2130C-02-2TS-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,810
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766136VXP2130C-02-2TZコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766145VXP2130C-02-2TZ-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,250
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766154VXP2130C-02-3CコンジットRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766163VXP2130C-02-3C-BコンジットRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
10,710
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766172VXP2130C-02-3DDIN形ターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
11,060
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766181VXP2130C-02-3D-BDIN形ターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
11,310
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766197VXP2130C-02-3DSDIN形ターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766206VXP2130C-02-3DS-BDIN形ターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
11,640
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766215VXP2130C-02-3DZDIN形ターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766224VXP2130C-02-3DZ-BDIN形ターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
12,300
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30766233VXP2130C-02-3GグロメットRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする