パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130K-0~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130K-0~) - SMC

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30768692VXP2130K-02-1CコンジットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768701VXP2130K-02-1C-BコンジットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,070
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768717VXP2130K-02-1DDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768726VXP2130K-02-1D-BDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,680
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768735VXP2130K-02-1DLDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768744VXP2130K-02-1DSDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768753VXP2130K-02-1DS-BDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,010
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768762VXP2130K-02-1DZDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768771VXP2130K-02-1DZ-BDIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,670
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768787VXP2130K-02-1GグロメットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768796VXP2130K-02-1G-BグロメットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,630
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768805VXP2130K-02-1GSグロメットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768814VXP2130K-02-1GS-BグロメットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,570
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768823VXP2130K-02-1TコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768832VXP2130K-02-1T-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,840
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768841VXP2130K-02-1TLコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768857VXP2130K-02-1TL-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,230
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768866VXP2130K-02-1TSコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768875VXP2130K-02-1TS-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,170
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768884VXP2130K-02-1TZコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,360
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768893VXP2130K-02-1TZ-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,610
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768902VXP2130K-02-2CコンジットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768911VXP2130K-02-2C-BコンジットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,070
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768927VXP2130K-02-2DDIN形ターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768936VXP2130K-02-2D-BDIN形ターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,680
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768945VXP2130K-02-2DSDIN形ターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768954VXP2130K-02-2DS-BDIN形ターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,010
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768963VXP2130K-02-2DZDIN形ターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768972VXP2130K-02-2DZ-BDIN形ターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,670
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768981VXP2130K-02-2GグロメットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30768997VXP2130K-02-2G-BグロメットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,630
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769006VXP2130K-02-2GSグロメットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769015VXP2130K-02-2GS-BグロメットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,570
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769024VXP2130K-02-2TコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769033VXP2130K-02-2T-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,840
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769042VXP2130K-02-2TLコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769051VXP2130K-02-2TL-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,230
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769067VXP2130K-02-2TSコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769076VXP2130K-02-2TS-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,170
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769085VXP2130K-02-2TZコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,360
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769094VXP2130K-02-2TZ-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,610
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769103VXP2130K-02-3CコンジットRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769112VXP2130K-02-3C-BコンジットRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
13,070
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769121VXP2130K-02-3DDIN形ターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769137VXP2130K-02-3D-BDIN形ターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
13,680
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769146VXP2130K-02-3DSDIN形ターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769155VXP2130K-02-3DS-BDIN形ターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,010
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769164VXP2130K-02-3DZDIN形ターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769173VXP2130K-02-3DZ-BDIN形ターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,670
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30769182VXP2130K-02-3GグロメットRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする