パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130Q-0~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130Q-0~) - SMC

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30771404VXP2130Q-02-1CコンジットRc1/4AC100(50/60Hz)
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771413VXP2130Q-02-1C-BコンジットRc1/4AC100(50/60Hz)
15,710
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771422VXP2130Q-02-1GグロメットRc1/4AC100(50/60Hz)
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771431VXP2130Q-02-1G-BグロメットRc1/4AC100(50/60Hz)
15,270
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771447VXP2130Q-02-1TコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771456VXP2130Q-02-1T-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
16,480
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771465VXP2130Q-02-1TLコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771474VXP2130Q-02-1TL-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
16,870
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771483VXP2130Q-02-1TSコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771492VXP2130Q-02-1TS-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
16,810
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771501VXP2130Q-02-1TZコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771517VXP2130Q-02-1TZ-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
17,250
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771526VXP2130Q-02-2CコンジットRc1/4AC200(50/60Hz)
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771535VXP2130Q-02-2C-BコンジットRc1/4AC200(50/60Hz)
15,710
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771544VXP2130Q-02-2GグロメットRc1/4AC200(50/60Hz)
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771553VXP2130Q-02-2G-BグロメットRc1/4AC200(50/60Hz)
15,270
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771562VXP2130Q-02-2TコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771571VXP2130Q-02-2T-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
16,480
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771587VXP2130Q-02-2TLコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771596VXP2130Q-02-2TL-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
16,870
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771605VXP2130Q-02-2TSコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771614VXP2130Q-02-2TS-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
16,810
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771623VXP2130Q-02-2TZコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771632VXP2130Q-02-2TZ-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
17,250
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771641VXP2130Q-02-3CコンジットRc1/4AC110(50/60Hz)
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771657VXP2130Q-02-3C-BコンジットRc1/4AC110(50/60Hz)
15,710
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771666VXP2130Q-02-3GグロメットRc1/4AC110(50/60Hz)
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771675VXP2130Q-02-3G-BグロメットRc1/4AC110(50/60Hz)
15,270
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771684VXP2130Q-02-3TコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771693VXP2130Q-02-3T-BコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)
16,480
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771702VXP2130Q-02-3TLコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771711VXP2130Q-02-3TL-BコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)
16,870
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771727VXP2130Q-02-3TSコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771736VXP2130Q-02-3TS-BコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)
16,810
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771745VXP2130Q-02-3TZコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771754VXP2130Q-02-3TZ-BコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)
17,250
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771763VXP2130Q-02-4CコンジットRc1/4AC220(50/60Hz)
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771772VXP2130Q-02-4C-BコンジットRc1/4AC220(50/60Hz)
15,710
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771781VXP2130Q-02-4GグロメットRc1/4AC220(50/60Hz)
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771797VXP2130Q-02-4G-BグロメットRc1/4AC220(50/60Hz)
15,270
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771806VXP2130Q-02-4TコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771815VXP2130Q-02-4T-BコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)
16,480
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771824VXP2130Q-02-4TLコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771833VXP2130Q-02-4TL-BコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)
16,870
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771842VXP2130Q-02-4TSコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771851VXP2130Q-02-4TS-BコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)
16,810
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771867VXP2130Q-02-4TZコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771876VXP2130Q-02-4TZ-BコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)
17,250
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771885VXP2130Q-03-1CコンジットRc3/8AC100(50/60Hz)
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30771894VXP2130Q-03-1C-BコンジットRc3/8AC100(50/60Hz)
15,710
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする