曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130S-0~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130S-0~) - SMC
(1件のレビュー)

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30772567VXP2130S-02-1CコンジットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772576VXP2130S-02-1C-BコンジットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,430
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772585VXP2130S-02-1GグロメットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772594VXP2130S-02-1G-BグロメットRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,990
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772603VXP2130S-02-1TコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772612VXP2130S-02-1T-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772621VXP2130S-02-1TLコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772637VXP2130S-02-1TL-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,590
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772646VXP2130S-02-1TSコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772655VXP2130S-02-1TS-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,530
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772664VXP2130S-02-1TZコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772673VXP2130S-02-1TZ-BコンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,970
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772682VXP2130S-02-2CコンジットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772691VXP2130S-02-2C-BコンジットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
10,430
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772707VXP2130S-02-2GグロメットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,740
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
30772716VXP2130S-02-2G-BグロメットRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,990
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772725VXP2130S-02-2TコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772734VXP2130S-02-2T-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772743VXP2130S-02-2TLコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772752VXP2130S-02-2TL-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,590
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772761VXP2130S-02-2TSコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772777VXP2130S-02-2TS-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,530
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772786VXP2130S-02-2TZコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772795VXP2130S-02-2TZ-BコンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,970
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772804VXP2130S-02-3CコンジットRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772813VXP2130S-02-3C-BコンジットRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
10,430
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772822VXP2130S-02-3GグロメットRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772831VXP2130S-02-3G-BグロメットRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
9,990
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772847VXP2130S-02-3TコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772856VXP2130S-02-3T-BコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
11,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772865VXP2130S-02-3TLコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772874VXP2130S-02-3TL-BコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
11,590
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772883VXP2130S-02-3TSコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772892VXP2130S-02-3TS-BコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
11,530
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772901VXP2130S-02-3TZコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772917VXP2130S-02-3TZ-BコンジットターミナルRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
11,970
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772926VXP2130S-02-4CコンジットRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772935VXP2130S-02-4C-BコンジットRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
10,430
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772944VXP2130S-02-4GグロメットRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772953VXP2130S-02-4G-BグロメットRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
9,990
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772962VXP2130S-02-4TコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772971VXP2130S-02-4T-BコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
11,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772987VXP2130S-02-4TLコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30772996VXP2130S-02-4TL-BコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
11,590
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30773005VXP2130S-02-4TSコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30773014VXP2130S-02-4TS-BコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
11,530
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30773023VXP2130S-02-4TZコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30773032VXP2130S-02-4TZ-BコンジットターミナルRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
11,970
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30773041VXP2130S-02F-2CコンジットG1/4AC200(50/60Hz)G
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30773057VXP2130S-02N-1GグロメットNPT1/4AC100(50/60Hz)NPT
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30773172
2020-04-16
用途: 部品交換
日商印刷株式会社建設業・工事業

以前使っていた部品と同じなので、とくに問題なく交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする