曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140A-0~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140A-0~) - SMC

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30775753VXP2140A-03-1GグロメットRc3/8AC100(50/60Hz)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775762VXP2140A-03-4DL-BDIN形ターミナルRc3/8AC220(50/60Hz)
16,040
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775771VXP2140A-03-5DZDIN形ターミナルRc3/8DC24
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775787VXP2140A-03-5DZ-BDIN形ターミナルRc3/8DC24
16,210
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775796VXP2140A-04-1DDIN形ターミナルRc1/2AC100(50/60Hz)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775805VXP2140A-04-2DDIN形ターミナルRc1/2AC200(50/60Hz)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775814VXP2140A-04-5GグロメットRc1/2DC24
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775823VXP2140A-04-5GSグロメットRc1/2DC24
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする