曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140C-0~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140C-0~) - SMC

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30775875VXP2140C-03-2DDIN形ターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775884VXP2140C-03-5DDIN形ターミナルRc3/8DC24
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775893VXP2140C-03-5DZDIN形ターミナルRc3/8DC24
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775902VXP2140C-04-1GグロメットRc1/2AC100(50/60Hz)
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775911VXP2140C-04-1TLコンジットターミナルRc1/2AC100(50/60Hz)
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775927VXP2140C-04-1TZコンジットターミナルRc1/2AC100(50/60Hz)
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775936VXP2140C-04-2GグロメットRc1/2AC200(50/60Hz)
14,360
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
30775945VXP2140C-04-2GSグロメットRc1/2AC200(50/60Hz)
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775954VXP2140C-04-2TコンジットターミナルRc1/2AC200(50/60Hz)
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775963VXP2140C-04-5DDIN形ターミナルRc1/2DC24
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775972VXP2140C-04-5DZDIN形ターミナルRc1/2DC24
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775981VXP2140C-04-5GグロメットRc1/2DC24
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30775997VXP2140C-04-5GSグロメットRc1/2DC24
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776006VXP2140C-04-5TZコンジットターミナルRc1/2DC24
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする