パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140D-0~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140D-0~) - SMC

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

使用流体空気・ガス・蒸気・水・油ポート数2ねじの種類Rc内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30776015VXP2140D-03-1GAC100(50/60Hz)Rc3/8グロメット
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776024VXP2140D-03-1TAC100(50/60Hz)Rc3/8コンジットターミナル
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776033VXP2140D-03-1TLAC100(50/60Hz)Rc3/8コンジットターミナル
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776042VXP2140D-03-1TZAC100(50/60Hz)Rc3/8コンジットターミナル
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776051VXP2140D-03-1TZ-BAC100(50/60Hz)Rc3/8コンジットターミナル
16,590
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776067VXP2140D-03-2CAC200(50/60Hz)Rc3/8コンジット
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776076VXP2140D-03-2GAC200(50/60Hz)Rc3/8グロメット
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776085VXP2140D-03-2G-BAC200(50/60Hz)Rc3/8グロメット
14,610
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776094VXP2140D-03-2TAC200(50/60Hz)Rc3/8コンジットターミナル
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776103VXP2140D-03-2TLAC200(50/60Hz)Rc3/8コンジットターミナル
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776112VXP2140D-03-2TZAC200(50/60Hz)Rc3/8コンジットターミナル
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776121VXP2140D-03-3TZAC110(50/60Hz)Rc3/8コンジットターミナル
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776137VXP2140D-03-4CAC220(50/60Hz)Rc3/8コンジット
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776146VXP2140D-03-4TLAC220(50/60Hz)Rc3/8コンジットターミナル
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776155VXP2140D-03-4TZAC220(50/60Hz)Rc3/8コンジットターミナル
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776164VXP2140D-04-1CAC100(50/60Hz)Rc1/2コンジット
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776173VXP2140D-04-1GAC100(50/60Hz)Rc1/2グロメット
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776182VXP2140D-04-1TAC100(50/60Hz)Rc1/2コンジットターミナル
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776191VXP2140D-04-1TLAC100(50/60Hz)Rc1/2コンジットターミナル
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776207VXP2140D-04-1TZAC100(50/60Hz)Rc1/2コンジットターミナル
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776216VXP2140D-04-2CAC200(50/60Hz)Rc1/2コンジット
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776225VXP2140D-04-2GAC200(50/60Hz)Rc1/2グロメット
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776234VXP2140D-04-2TAC200(50/60Hz)Rc1/2コンジットターミナル
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776243VXP2140D-04-2T-BAC200(50/60Hz)Rc1/2コンジットターミナル
15,820
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776252VXP2140D-04-2TLAC200(50/60Hz)Rc1/2コンジットターミナル
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776261VXP2140D-04-2TL-BAC200(50/60Hz)Rc1/2コンジットターミナル
16,210
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776277VXP2140D-04-2TSAC200(50/60Hz)Rc1/2コンジットターミナル
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776286VXP2140D-04-2TZAC200(50/60Hz)Rc1/2コンジットターミナル
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776295VXP2140D-04-3CAC110(50/60Hz)Rc1/2コンジット
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776304VXP2140D-04-3TZAC110(50/60Hz)Rc1/2コンジットターミナル
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776313VXP2140D-04-4CAC220(50/60Hz)Rc1/2コンジット
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776322VXP2140D-04-4GAC220(50/60Hz)Rc1/2グロメット
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776331VXP2140D-04-4TLAC220(50/60Hz)Rc1/2コンジットターミナル
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776347VXP2140D-04-4TSAC220(50/60Hz)Rc1/2コンジットターミナル
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776356VXP2140D-04-4TZAC220(50/60Hz)Rc1/2コンジットターミナル
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776365VXP2140D-04-7TAC240(50/60Hz)Rc1/2コンジットターミナル
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする