曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140Q-0~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140Q-0~) - SMC

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30777756VXP2140Q-03-1GグロメットRc3/8AC100(50/60Hz)
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777765VXP2140Q-03-1TコンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777774VXP2140Q-03-1TLコンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777783VXP2140Q-03-1TZコンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777792VXP2140Q-03-2CコンジットRc3/8AC200(50/60Hz)
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777801VXP2140Q-03-2GグロメットRc3/8AC200(50/60Hz)
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777817VXP2140Q-03-2TコンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777826VXP2140Q-03-2TLコンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777835VXP2140Q-03-2TSコンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777844VXP2140Q-03-2TS-BコンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)
31,280
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777853VXP2140Q-03-2TZコンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777862VXP2140Q-03-4TコンジットターミナルRc3/8AC220(50/60Hz)
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777871VXP2140Q-03-4TZコンジットターミナルRc3/8AC220(50/60Hz)
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777887VXP2140Q-04-1CコンジットRc1/2AC100(50/60Hz)
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777896VXP2140Q-04-1GグロメットRc1/2AC100(50/60Hz)
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777905VXP2140Q-04-1TコンジットターミナルRc1/2AC100(50/60Hz)
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777914VXP2140Q-04-1T-BコンジットターミナルRc1/2AC100(50/60Hz)
30,950
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777923VXP2140Q-04-1TLコンジットターミナルRc1/2AC100(50/60Hz)
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777932VXP2140Q-04-1TZコンジットターミナルRc1/2AC100(50/60Hz)
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777941VXP2140Q-04-2CコンジットRc1/2AC200(50/60Hz)
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777957VXP2140Q-04-2GグロメットRc1/2AC200(50/60Hz)
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777966VXP2140Q-04-2G-BグロメットRc1/2AC200(50/60Hz)
29,740
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777975VXP2140Q-04-2TコンジットターミナルRc1/2AC200(50/60Hz)
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777984VXP2140Q-04-2TLコンジットターミナルRc1/2AC200(50/60Hz)
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30777993VXP2140Q-04-2TSコンジットターミナルRc1/2AC200(50/60Hz)
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30778002VXP2140Q-04-2TZコンジットターミナルRc1/2AC200(50/60Hz)
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30778011VXP2140Q-04-2TZ-BコンジットターミナルRc1/2AC200(50/60Hz)
31,720
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30778027VXP2140Q-04-3GグロメットRc1/2AC110(50/60Hz)
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30778036VXP2140Q-04-3TコンジットターミナルRc1/2AC110(50/60Hz)
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30778045VXP2140Q-04-3TLコンジットターミナルRc1/2AC110(50/60Hz)
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30778054VXP2140Q-04-4GグロメットRc1/2AC220(50/60Hz)
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30778063VXP2140Q-04-4TコンジットターミナルRc1/2AC220(50/60Hz)
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30778072VXP2140Q-04-4TZコンジットターミナルRc1/2AC220(50/60Hz)
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする