曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~) - SMC
(1件のレビュー)

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30778081VXP2140S-03-1CコンジットRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778097VXP2140S-03-1GグロメットRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778106VXP2140S-03-1TコンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
15,460
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778115VXP2140S-03-1TSコンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778124VXP2140S-03-1TZコンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
16,230
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778133VXP2140S-03-1TZ-BコンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
16,480
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778142VXP2140S-03-2CコンジットRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778151VXP2140S-03-2GグロメットRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778167VXP2140S-03-2G-BグロメットRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
14,500
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778176VXP2140S-03-2TコンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
15,460
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778185VXP2140S-03-2TLコンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778194VXP2140S-03-2TSコンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778203VXP2140S-03-2TZコンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
16,230
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778212VXP2140S-03-3GグロメットRc3/8AC110(50/60Hz)Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778221VXP2140S-03-3TコンジットターミナルRc3/8AC110(50/60Hz)Rc
15,460
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778237VXP2140S-03-3TZコンジットターミナルRc3/8AC110(50/60Hz)Rc
16,230
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778246VXP2140S-03-4GグロメットRc3/8AC220(50/60Hz)Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778255VXP2140S-03-4TコンジットターミナルRc3/8AC220(50/60Hz)Rc
15,460
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778264VXP2140S-03-4TLコンジットターミナルRc3/8AC220(50/60Hz)Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778273VXP2140S-03-4TSコンジットターミナルRc3/8AC220(50/60Hz)Rc
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778282VXP2140S-03-4TZコンジットターミナルRc3/8AC220(50/60Hz)Rc
16,230
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778291VXP2140S-03-7GグロメットRc3/8AC240(50/60Hz)Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778307VXP2140S-03N-1GグロメットNPT3/8AC100(50/60Hz)NPT
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778316VXP2140S-04-1CコンジットRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778325VXP2140S-04-1GグロメットRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
14,250
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778334VXP2140S-04-1G-BグロメットRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
14,500
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778343VXP2140S-04-1TコンジットターミナルRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
15,460
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778352VXP2140S-04-1TLコンジットターミナルRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778361VXP2140S-04-1TSコンジットターミナルRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778377VXP2140S-04-1TS-BコンジットターミナルRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
16,040
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778386VXP2140S-04-1TZコンジットターミナルRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
16,230
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778395VXP2140S-04-1TZ-BコンジットターミナルRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
16,480
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778404VXP2140S-04-2CコンジットRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778413VXP2140S-04-2GグロメットRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
当日出荷
30778422VXP2140S-04-2G-BグロメットRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
14,500
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778431VXP2140S-04-2TコンジットターミナルRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
15,460
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778447VXP2140S-04-2T-BコンジットターミナルRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
15,710
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778456VXP2140S-04-2TLコンジットターミナルRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778465VXP2140S-04-2TSコンジットターミナルRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778474VXP2140S-04-2TS-BコンジットターミナルRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
16,040
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778483VXP2140S-04-2TZコンジットターミナルRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
16,230
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778492VXP2140S-04-2TZ-BコンジットターミナルRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
16,480
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778501VXP2140S-04-3CコンジットRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778517VXP2140S-04-3GグロメットRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778526VXP2140S-04-3G-BグロメットRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
14,500
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778535VXP2140S-04-3TコンジットターミナルRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
15,460
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778544VXP2140S-04-3T-BコンジットターミナルRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
15,710
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778553VXP2140S-04-3TLコンジットターミナルRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778562VXP2140S-04-3TSコンジットターミナルRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30778571VXP2140S-04-3TS-BコンジットターミナルRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
16,040
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30778413
2013-04-29
用途: 業務用洗濯機の温水用スチーム電磁弁
イシカワ

今回は型式が把握できたので正確に注文でき使用する事ができましたが、型式が把握できないこともおおいので、写真、使用ボルト数、使用スチーム圧力、配管径などがわかるとよい。(返品不可商品なので到着まで心配で注文を躊躇する時もあります)
以前は機械メーカーへの注文でしたので、価格も高く、運賃も着払いだったので大変助かっています、有り難う御座いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする