曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2152~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2152~) - SMC

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

ポート数2管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30783225VXP2152-06-1CコンジットAC100(50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783234VXP2152-06-1DDIN形ターミナルAC100(50/60Hz)
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783243VXP2152-06-1DLDIN形ターミナルAC100(50/60Hz)
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783252VXP2152-06-1DSDIN形ターミナルAC100(50/60Hz)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783261VXP2152-06-1DZDIN形ターミナルAC100(50/60Hz)
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783277VXP2152-06-1DZ-BDIN形ターミナルAC100(50/60Hz)
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783286VXP2152-06-1GグロメットAC100(50/60Hz)
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783295VXP2152-06-1GSグロメットAC100(50/60Hz)
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783304VXP2152-06-1TコンジットターミナルAC100(50/60Hz)
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783313VXP2152-06-1TLコンジットターミナルAC100(50/60Hz)
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783322VXP2152-06-1TSコンジットターミナルAC100(50/60Hz)
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783331VXP2152-06-1TZコンジットターミナルAC100(50/60Hz)
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783347VXP2152-06-2CコンジットAC200(50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783356VXP2152-06-2DDIN形ターミナルAC200(50/60Hz)
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783365VXP2152-06-2DLDIN形ターミナルAC200(50/60Hz)
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783374VXP2152-06-2DSDIN形ターミナルAC200(50/60Hz)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783383VXP2152-06-2DZDIN形ターミナルAC200(50/60Hz)
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783392VXP2152-06-2GグロメットAC200(50/60Hz)
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783401VXP2152-06-2GSグロメットAC200(50/60Hz)
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783417VXP2152-06-2TコンジットターミナルAC200(50/60Hz)
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783426VXP2152-06-2TLコンジットターミナルAC200(50/60Hz)
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783435VXP2152-06-2TSコンジットターミナルAC200(50/60Hz)
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783444VXP2152-06-2TZコンジットターミナルAC200(50/60Hz)
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783453VXP2152-06-3CコンジットAC110(50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783462VXP2152-06-3DDIN形ターミナルAC110(50/60Hz)
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783471VXP2152-06-3DSDIN形ターミナルAC110(50/60Hz)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783487VXP2152-06-3DZDIN形ターミナルAC110(50/60Hz)
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783496VXP2152-06-3GグロメットAC110(50/60Hz)
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783505VXP2152-06-3GSグロメットAC110(50/60Hz)
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783514VXP2152-06-3TコンジットターミナルAC110(50/60Hz)
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783523VXP2152-06-3TLコンジットターミナルAC110(50/60Hz)
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783532VXP2152-06-3TSコンジットターミナルAC110(50/60Hz)
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783541VXP2152-06-3TZコンジットターミナルAC110(50/60Hz)
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783557VXP2152-06-4CコンジットAC220(50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783566VXP2152-06-4DDIN形ターミナルAC220(50/60Hz)
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783575VXP2152-06-4DSDIN形ターミナルAC220(50/60Hz)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783584VXP2152-06-4DZDIN形ターミナルAC220(50/60Hz)
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783593VXP2152-06-4GグロメットAC220(50/60Hz)
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783602VXP2152-06-4GSグロメットAC220(50/60Hz)
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783611VXP2152-06-4TコンジットターミナルAC220(50/60Hz)
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783627VXP2152-06-4TLコンジットターミナルAC220(50/60Hz)
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783636VXP2152-06-4TSコンジットターミナルAC220(50/60Hz)
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783645VXP2152-06-4TZコンジットターミナルAC220(50/60Hz)
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783654VXP2152-06-5CコンジットDC24
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783663VXP2152-06-5DDIN形ターミナルDC24
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783672VXP2152-06-5DLDIN形ターミナルDC24
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783681VXP2152-06-5DSDIN形ターミナルDC24
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783697VXP2152-06-5DZDIN形ターミナルDC24
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783706VXP2152-06-5DZ-BDIN形ターミナルDC24
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30783715VXP2152-06-5GグロメットDC24
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする