曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) - SMC

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

使用流体空気・ガス・蒸気・水・油ポート数2内容量1個
219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30791302VXP2380-14-1CAC100(50/60Hz)Rc1 1/2コンジット
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791311VXP2380-14-1DAC100(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791327VXP2380-14-1DLAC100(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791336VXP2380-14-1DSAC100(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791345VXP2380-14-1DZAC100(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791354VXP2380-14-1GAC100(50/60Hz)Rc1 1/2グロメット
34,210
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
30791363VXP2380-14-1GSAC100(50/60Hz)Rc1 1/2グロメット
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791372VXP2380-14-1TAC100(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
35,420
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791381VXP2380-14-1TLAC100(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791397VXP2380-14-1TSAC100(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791406VXP2380-14-1TZAC100(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791415VXP2380-14-2CAC200(50/60Hz)Rc1 1/2コンジット
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791424VXP2380-14-2DAC200(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791433VXP2380-14-2DLAC200(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791442VXP2380-14-2DSAC200(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791451VXP2380-14-2DZAC200(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791467VXP2380-14-2GAC200(50/60Hz)Rc1 1/2グロメット
34,210
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
30791476VXP2380-14-2GSAC200(50/60Hz)Rc1 1/2グロメット
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791485VXP2380-14-2TAC200(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791494VXP2380-14-2TLAC200(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791503VXP2380-14-2TSAC200(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791512VXP2380-14-2TZAC200(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791521VXP2380-14-3CAC110(50/60Hz)Rc1 1/2コンジット
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791537VXP2380-14-3DAC110(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791546VXP2380-14-3DLAC110(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791555VXP2380-14-3DSAC110(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791564VXP2380-14-3DZAC110(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791573VXP2380-14-3GAC110(50/60Hz)Rc1 1/2グロメット
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791582VXP2380-14-3GSAC110(50/60Hz)Rc1 1/2グロメット
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791591VXP2380-14-3TAC110(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791607VXP2380-14-3TLAC110(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791616VXP2380-14-3TSAC110(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791625VXP2380-14-3TZAC110(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791634VXP2380-14-4CAC220(50/60Hz)Rc1 1/2コンジット
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791643VXP2380-14-4DAC220(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791652VXP2380-14-4DLAC220(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791661VXP2380-14-4DSAC220(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791677VXP2380-14-4DZAC220(50/60Hz)Rc1 1/2DIN形ターミナル
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791686VXP2380-14-4GAC220(50/60Hz)Rc1 1/2グロメット
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791695VXP2380-14-4GSAC220(50/60Hz)Rc1 1/2グロメット
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791704VXP2380-14-4TAC220(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791713VXP2380-14-4TLAC220(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791722VXP2380-14-4TSAC220(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791731VXP2380-14-4TZAC220(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791747VXP2380-14-5CDC24Rc1 1/2コンジット
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791756VXP2380-14-5DDC24Rc1 1/2DIN形ターミナル
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791765VXP2380-14-5DLDC24Rc1 1/2DIN形ターミナル
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791774VXP2380-14-5DSDC24Rc1 1/2DIN形ターミナル
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791783VXP2380-14-5DZDC24Rc1 1/2DIN形ターミナル
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30791792VXP2380-14-5GDC24Rc1 1/2グロメット
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする