曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2392~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2392~) - SMC

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

使用流体空気・ガス・蒸気・水・油ポート数2内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30796665VXP2392-20-1CAC100(50/60Hz)Rc2コンジット
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796674VXP2392-20-1DAC100(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796683VXP2392-20-1DLAC100(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796692VXP2392-20-1DSAC100(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
45,380
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796701VXP2392-20-1DZAC100(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796717VXP2392-20-1GAC100(50/60Hz)Rc2グロメット
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796726VXP2392-20-1GSAC100(50/60Hz)Rc2グロメット
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796735VXP2392-20-1TAC100(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796744VXP2392-20-1TLAC100(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796753VXP2392-20-1TSAC100(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,540
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796762VXP2392-20-1TZAC100(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796771VXP2392-20-2CAC200(50/60Hz)Rc2コンジット
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796787VXP2392-20-2DAC200(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796796VXP2392-20-2DSAC200(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
45,380
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796805VXP2392-20-2DZAC200(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796814VXP2392-20-2GAC200(50/60Hz)Rc2グロメット
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796823VXP2392-20-2GSAC200(50/60Hz)Rc2グロメット
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796832VXP2392-20-2TAC200(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796841VXP2392-20-2TLAC200(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796857VXP2392-20-2TSAC200(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,540
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796866VXP2392-20-2TZAC200(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796875VXP2392-20-3CAC110(50/60Hz)Rc2コンジット
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796884VXP2392-20-3DAC110(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796893VXP2392-20-3DSAC110(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
45,380
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796902VXP2392-20-3DZAC110(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796911VXP2392-20-3GAC110(50/60Hz)Rc2グロメット
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796927VXP2392-20-3GSAC110(50/60Hz)Rc2グロメット
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796936VXP2392-20-3TAC110(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796945VXP2392-20-3TLAC110(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796954VXP2392-20-3TSAC110(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,540
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796963VXP2392-20-3TZAC110(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796972VXP2392-20-4CAC220(50/60Hz)Rc2コンジット
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796981VXP2392-20-4DAC220(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30796997VXP2392-20-4DLAC220(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797006VXP2392-20-4DSAC220(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
45,380
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797015VXP2392-20-4DZAC220(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797024VXP2392-20-4GAC220(50/60Hz)Rc2グロメット
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797033VXP2392-20-4GSAC220(50/60Hz)Rc2グロメット
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797042VXP2392-20-4TAC220(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797051VXP2392-20-4TLAC220(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797067VXP2392-20-4TSAC220(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,540
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797076VXP2392-20-4TZAC220(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797085VXP2392-20-5CDC24Rc2コンジット
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797094VXP2392-20-5DDC24Rc2DIN形ターミナル
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797103VXP2392-20-5DLDC24Rc2DIN形ターミナル
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797112VXP2392-20-5DSDC24Rc2DIN形ターミナル
45,380
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797121VXP2392-20-5DZDC24Rc2DIN形ターミナル
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797137VXP2392-20-5GDC24Rc2グロメット
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797146VXP2392-20-5GSDC24Rc2グロメット
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30797155VXP2392-20-5TDC24Rc2コンジットターミナル
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする