曜日別特売

VXR Series(VXR2152~)

VXR Series(VXR2152~) - SMC
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油ねじの種類Rc内容量1個
全127種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
127種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30801906VXR2152A-04-3DAC110(50/60Hz)Rc1/2
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801915VXR2152A-04-3DSAC110(50/60Hz)Rc1/2
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801924VXR2152A-04-3DZAC110(50/60Hz)Rc1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801933VXR2152A-04-3GAC110(50/60Hz)Rc1/2
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801942VXR2152A-04-3GSAC110(50/60Hz)Rc1/2
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801951VXR2152A-04-3TAC110(50/60Hz)Rc1/2
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801967VXR2152A-04-3TLAC110(50/60Hz)Rc1/2
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801976VXR2152A-04-3TSAC110(50/60Hz)Rc1/2
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801985VXR2152A-04-3TZAC110(50/60Hz)Rc1/2
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801994VXR2152A-04-4CAC220(50/60Hz)Rc1/2
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802003VXR2152A-04-4DAC220(50/60Hz)Rc1/2
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802012VXR2152A-04-4DSAC220(50/60Hz)Rc1/2
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802021VXR2152A-04-4DZAC220(50/60Hz)Rc1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802037VXR2152A-04-4GAC220(50/60Hz)Rc1/2
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802046VXR2152A-04-4GSAC220(50/60Hz)Rc1/2
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802055VXR2152A-04-4TAC220(50/60Hz)Rc1/2
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802064VXR2152A-04-4TLAC220(50/60Hz)Rc1/2
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802073VXR2152A-04-4TSAC220(50/60Hz)Rc1/2
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802082VXR2152A-04-4TZAC220(50/60Hz)Rc1/2
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802091VXR2152A-04-5CDC24Rc1/2
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802107VXR2152A-04-5DDC24Rc1/2
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802116VXR2152A-04-5DSDC24Rc1/2
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802125VXR2152A-04-5DZDC24Rc1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802134VXR2152A-04-5GDC24Rc1/2
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802143VXR2152A-04-5GSDC24Rc1/2
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802152VXR2152A-04-5TDC24Rc1/2
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802161VXR2152A-04-5TLDC24Rc1/2
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802177VXR2152A-04-5TSDC24Rc1/2
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802186VXR2152A-04-5TZDC24Rc1/2
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802195VXR2152A-06-1CAC100(50/60Hz)Rc3/4
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802204VXR2152A-06-1DAC100(50/60Hz)Rc3/4
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802213VXR2152A-06-1DSAC100(50/60Hz)Rc3/4
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802222VXR2152A-06-1DZAC100(50/60Hz)Rc3/4
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802231VXR2152A-06-1GAC100(50/60Hz)Rc3/4
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802247VXR2152A-06-1GSAC100(50/60Hz)Rc3/4
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802256VXR2152A-06-1TAC100(50/60Hz)Rc3/4
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802265VXR2152A-06-1TLAC100(50/60Hz)Rc3/4
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802274VXR2152A-06-1TSAC100(50/60Hz)Rc3/4
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802283VXR2152A-06-1TZAC100(50/60Hz)Rc3/4
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802292VXR2152A-06-2CAC200(50/60Hz)Rc3/4
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802301VXR2152A-06-2DAC200(50/60Hz)Rc3/4
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802317VXR2152A-06-2DSAC200(50/60Hz)Rc3/4
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802326VXR2152A-06-2DZAC200(50/60Hz)Rc3/4
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802335VXR2152A-06-2GAC200(50/60Hz)Rc3/4
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802344VXR2152A-06-2GSAC200(50/60Hz)Rc3/4
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802353VXR2152A-06-2TAC200(50/60Hz)Rc3/4
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802362VXR2152A-06-2TLAC200(50/60Hz)Rc3/4
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802371VXR2152A-06-2TSAC200(50/60Hz)Rc3/4
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802387VXR2152A-06-2TZAC200(50/60Hz)Rc3/4
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30802396VXR2152A-06-3CAC110(50/60Hz)Rc3/4
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする