VXR Series(VXR238~)

VXR Series(VXR238~) - SMC
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油ねじの種類Rc管接続口径Rc1 1/2内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30809721VXR2380D-14-4TLAC220(50/60Hz)
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809737VXR2380D-14-4TSAC220(50/60Hz)
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809746VXR2380D-14-4TZAC220(50/60Hz)
40,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809755VXR2382-14-1CAC100(50/60Hz)
35,970
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809764VXR2382-14-1DAC100(50/60Hz)
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809773VXR2382-14-1DLAC100(50/60Hz)
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809782VXR2382-14-1DSAC100(50/60Hz)
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809791VXR2382-14-1DZAC100(50/60Hz)
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809807VXR2382-14-1GAC100(50/60Hz)
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809816VXR2382-14-1GSAC100(50/60Hz)
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809825VXR2382-14-1TAC100(50/60Hz)
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809834VXR2382-14-1TLAC100(50/60Hz)
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809843VXR2382-14-1TSAC100(50/60Hz)
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809852VXR2382-14-1TZAC100(50/60Hz)
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809861VXR2382-14-2CAC200(50/60Hz)
35,970
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809877VXR2382-14-2DAC200(50/60Hz)
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809886VXR2382-14-2DLAC200(50/60Hz)
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809895VXR2382-14-2DSAC200(50/60Hz)
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809904VXR2382-14-2DZAC200(50/60Hz)
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809913VXR2382-14-2GAC200(50/60Hz)
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809922VXR2382-14-2GSAC200(50/60Hz)
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809931VXR2382-14-2TAC200(50/60Hz)
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809947VXR2382-14-2TLAC200(50/60Hz)
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809956VXR2382-14-2TSAC200(50/60Hz)
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809965VXR2382-14-2TZAC200(50/60Hz)
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809974VXR2382-14-3CAC110(50/60Hz)
35,970
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809983VXR2382-14-3DAC110(50/60Hz)
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30809992VXR2382-14-3DLAC110(50/60Hz)
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810001VXR2382-14-3DSAC110(50/60Hz)
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810017VXR2382-14-3DZAC110(50/60Hz)
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810026VXR2382-14-3GAC110(50/60Hz)
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810035VXR2382-14-3GSAC110(50/60Hz)
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810044VXR2382-14-3TAC110(50/60Hz)
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810053VXR2382-14-3TLAC110(50/60Hz)
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810062VXR2382-14-3TSAC110(50/60Hz)
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810071VXR2382-14-3TZAC110(50/60Hz)
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810087VXR2382-14-4CAC220(50/60Hz)
35,970
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810096VXR2382-14-4DAC220(50/60Hz)
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810105VXR2382-14-4DSAC220(50/60Hz)
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810114VXR2382-14-4DZAC220(50/60Hz)
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810123VXR2382-14-4GAC220(50/60Hz)
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810132VXR2382-14-4GSAC220(50/60Hz)
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810141VXR2382-14-4TAC220(50/60Hz)
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810157VXR2382-14-4TLAC220(50/60Hz)
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810166VXR2382-14-4TSAC220(50/60Hz)
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810175VXR2382-14-4TZAC220(50/60Hz)
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810184VXR2382-14-5CDC24
35,970
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810193VXR2382-14-5DDC24
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810202VXR2382-14-5DLDC24
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30810211VXR2382-14-5DSDC24
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする