VXR Series(VXR239~)

VXR Series(VXR239~) - SMC
ポート数2管接続口径Rc2ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30812336VXR2390D-20-4TAC220(50/60Hz)
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812345VXR2390D-20-4TLAC220(50/60Hz)
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812354VXR2390D-20-4TSAC220(50/60Hz)
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812363VXR2390D-20-4TZAC220(50/60Hz)
47,740
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812372VXR2392-20-1CAC100(50/60Hz)
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812381VXR2392-20-1DAC100(50/60Hz)
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812397VXR2392-20-1DLAC100(50/60Hz)
44,220
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812406VXR2392-20-1DSAC100(50/60Hz)
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812415VXR2392-20-1DZAC100(50/60Hz)
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812424VXR2392-20-1GAC100(50/60Hz)
42,350
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812433VXR2392-20-1GSAC100(50/60Hz)
43,290
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812442VXR2392-20-1TAC100(50/60Hz)
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812451VXR2392-20-1TLAC100(50/60Hz)
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812467VXR2392-20-1TSAC100(50/60Hz)
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812476VXR2392-20-1TZAC100(50/60Hz)
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812485VXR2392-20-2CAC200(50/60Hz)
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812494VXR2392-20-2DAC200(50/60Hz)
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812503VXR2392-20-2DLAC200(50/60Hz)
44,220
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812512VXR2392-20-2DSAC200(50/60Hz)
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812521VXR2392-20-2DZAC200(50/60Hz)
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812537VXR2392-20-2GAC200(50/60Hz)
42,350
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812546VXR2392-20-2GSAC200(50/60Hz)
43,290
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812555VXR2392-20-2TAC200(50/60Hz)
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812564VXR2392-20-2TLAC200(50/60Hz)
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812573VXR2392-20-2TSAC200(50/60Hz)
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812582VXR2392-20-2TZAC200(50/60Hz)
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812591VXR2392-20-3CAC110(50/60Hz)
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812607VXR2392-20-3DAC110(50/60Hz)
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812616VXR2392-20-3DSAC110(50/60Hz)
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812625VXR2392-20-3DZAC110(50/60Hz)
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812634VXR2392-20-3GAC110(50/60Hz)
42,350
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812643VXR2392-20-3GSAC110(50/60Hz)
43,290
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812652VXR2392-20-3TAC110(50/60Hz)
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812661VXR2392-20-3TLAC110(50/60Hz)
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812677VXR2392-20-3TSAC110(50/60Hz)
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812686VXR2392-20-3TZAC110(50/60Hz)
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812695VXR2392-20-4CAC220(50/60Hz)
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812704VXR2392-20-4DAC220(50/60Hz)
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812713VXR2392-20-4DSAC220(50/60Hz)
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812722VXR2392-20-4DZAC220(50/60Hz)
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812731VXR2392-20-4GAC220(50/60Hz)
42,350
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812747VXR2392-20-4GSAC220(50/60Hz)
43,290
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812756VXR2392-20-4TAC220(50/60Hz)
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812765VXR2392-20-4TLAC220(50/60Hz)
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812774VXR2392-20-4TSAC220(50/60Hz)
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812783VXR2392-20-4TZAC220(50/60Hz)
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812792VXR2392-20-5CDC24
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812801VXR2392-20-5DDC24
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812817VXR2392-20-5DSDC24
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30812826VXR2392-20-5DZDC24
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする