曜日別特売

VXZ Series(VXZ2230-0~)

VXZ Series(VXZ2230-0~) - SMC

幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。
消費電力低減(DC仕様)。
耐食性向上、特殊磁性材採用。
難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。
保護等級IP65。
静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。
メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。

材質(シール)NBR弁形式/ボディ形状N.C./単体オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)5.0弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ内容量1個
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30815574VXZ2230-02-1CR1コンジット1/4AC100(50/60Hz)
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30815592VXZ2230-02-1DLR1DIN形ターミナル・ランプ付1/4AC100(50/60Hz)
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
30815635VXZ2230-02-1GR1グロメット1/4AC100(50/60Hz)
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
30815653VXZ2230-02-1TLR1コンジットターミナル・ランプ付1/4AC100(50/60Hz)
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30815671VXZ2230-02-1TR1コンジットターミナル付1/4AC100(50/60Hz)
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
30815687VXZ2230-02-1TR1-Bコンジットターミナル付1/4AC100(50/60Hz)
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30815705VXZ2230-02-2DLR1DIN形ターミナル・ランプ付1/4AC200(50/60Hz)
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
30815723VXZ2230-02-2DR1DIN形ターミナル1/4AC200(50/60Hz)
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30815741VXZ2230-02-2GR1グロメット1/4AC200(50/60Hz)
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
30815784VXZ2230-02-2TR1コンジットターミナル付1/4AC200(50/60Hz)
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
30815933VXZ2230-02-5DL1DIN形ターミナル・ランプ付1/4DC24V
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
30815942VXZ2230-02-5DL1-BDIN形ターミナル・ランプ付1/4DC24V
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
30815967VXZ2230-02-5DS1DIN形ターミナル・サージ電圧保護回路付1/4DC24V
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816046VXZ2230-02-5G1グロメット1/4DC24V
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816037VXZ2230-02-5GS1-Bグロメット・サージ電圧保護回路付1/4DC24V
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816073VXZ2230-02-5TL1-Bコンジットターミナル・ランプ付1/4DC24V
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816362VXZ2230-03-1DLR1DIN形ターミナル・ランプ付3/8AC100(50/60Hz)
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816405VXZ2230-03-1GR1グロメット3/8AC100(50/60Hz)
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816414VXZ2230-03-1GR1-Bグロメット3/8AC100(50/60Hz)
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816423VXZ2230-03-1TLR1コンジットターミナル・ランプ付3/8AC100(50/60Hz)
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816484VXZ2230-03-2DLR1DIN形ターミナル・ランプ付3/8AC200(50/60Hz)
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816511VXZ2230-03-2DR1DIN形ターミナル3/8AC200(50/60Hz)
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816536VXZ2230-03-2GR1グロメット3/8AC200(50/60Hz)
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816685VXZ2230-03-4DLR1DIN形ターミナル・ランプ付3/8AC220V(50/60Hz)
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816791VXZ2230-03-5DL1DIN形ターミナル・ランプ付3/8DC24V
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816807VXZ2230-03-5DL1-BDIN形ターミナル・ランプ付3/8DC24V
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816834VXZ2230-03-5DS1DIN形ターミナル・サージ電圧保護回路付3/8DC24V
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816843VXZ2230-03-5DS1-BDIN形ターミナル・サージ電圧保護回路付3/8DC24V
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816913VXZ2230-03-5G1グロメット3/8DC24V
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816922VXZ2230-03-5G1-Bグロメット3/8DC24V
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816895VXZ2230-03-5GS1グロメット・サージ電圧保護回路付3/8DC24V
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816931VXZ2230-03-5TL1コンジットターミナル・ランプ付3/8DC24V
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30816947VXZ2230-03-5TL1-Bコンジットターミナル・ランプ付3/8DC24V
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
30815583VXZ2230-02-1CR1-Bコンジット1/4AC100(50/60Hz)
8,850
取扱い終了
返品不可
30815601VXZ2230-02-1DLR1-BDIN形ターミナル・ランプ付1/4AC100(50/60Hz)
10,150
取扱い終了
返品不可
30815617VXZ2230-02-1DR1DIN形ターミナル1/4AC100(50/60Hz)
9,250
取扱い終了
返品不可
30815626VXZ2230-02-1DR1-BDIN形ターミナル1/4AC100(50/60Hz)
9,400
取扱い終了
返品不可
30815644VXZ2230-02-1GR1-Bグロメット1/4AC100(50/60Hz)
8,450
取扱い終了
返品不可
30815662VXZ2230-02-1TLR1-Bコンジットターミナル・ランプ付1/4AC100(50/60Hz)
9,950
取扱い終了
返品不可
30815696VXZ2230-02-2CR1-Bコンジット1/4AC200(50/60Hz)
8,850
取扱い終了
返品不可
30815714VXZ2230-02-2DLR1-BDIN形ターミナル・ランプ付1/4AC200(50/60Hz)
10,150
取扱い終了
返品不可
30815732VXZ2230-02-2DR1-BDIN形ターミナル1/4AC200(50/60Hz)
9,400
取扱い終了
返品不可
30815757VXZ2230-02-2GR1-Bグロメット1/4AC200(50/60Hz)
8,450
取扱い終了
返品不可
30815766VXZ2230-02-2TLR1コンジットターミナル・ランプ付1/4AC200(50/60Hz)
9,800
取扱い終了
返品不可
30815775VXZ2230-02-2TLR1-Bコンジットターミナル・ランプ付1/4AC200(50/60Hz)
9,950
取扱い終了
返品不可
30815793VXZ2230-02-2TR1-Bコンジットターミナル付1/4AC200(50/60Hz)
9,550
取扱い終了
返品不可
30815802VXZ2230-02-3DLR1DIN形ターミナル・ランプ付1/4AC110V(50/60Hz)
10,000
取扱い終了
返品不可
30815811VXZ2230-02-3DLR1-BDIN形ターミナル・ランプ付1/4AC110V(50/60Hz)
10,150
取扱い終了
返品不可
30815827VXZ2230-02-3DR1DIN形ターミナル1/4AC110V(50/60Hz)
9,250
取扱い終了
返品不可
30815836VXZ2230-02-3GR1グロメット1/4AC110V(50/60Hz)
8,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30815574VXZ2230-02-1CR157612791VXZ230ATVXZ2230-02-1CR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612791差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30815592VXZ2230-02-1DLR157612843VXZ230AZ2BVXZ2230-02-1DLR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612843差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30815635VXZ2230-02-1GR157612694VXZ230ABVXZ2230-02-1GR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612694差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30815653VXZ2230-02-1TLR157612877VXZ230AZ2LVXZ2230-02-1TLR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612877差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30815671VXZ2230-02-1TR157612764VXZ230ANVXZ2230-02-1TR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612764差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30815687VXZ2230-02-1TR1-B57612773VXZ230ANXBVXZ2230-02-1TR1-B 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612773差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30815705VXZ2230-02-2DLR157612852VXZ230AZ2DVXZ2230-02-2DLR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612852差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30815723VXZ2230-02-2DR157612755VXZ230AKVXZ2230-02-2DR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612755差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30815741VXZ2230-02-2GR157612703VXZ230ADVXZ2230-02-2GR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612703差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30815784VXZ2230-02-2TR157612782VXZ230AQVXZ2230-02-2TR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612782差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30815933VXZ2230-02-5DL157612825VXZ230AZ2AVXZ2230-02-5DL1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612825差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30815942VXZ2230-02-5DL1-B57612834VXZ230AZ2AXBVXZ2230-02-5DL1-B 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612834差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30815967VXZ2230-02-5DS157612746VXZ230AGVXZ2230-02-5DS1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612746差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816046VXZ2230-02-5G157612685VXZ230AAVXZ2230-02-5G1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612685差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816037VXZ2230-02-5GS1-B57612712VXZ230AFXBVXZ2230-02-5GS1-B 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612712差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816073VXZ2230-02-5TL1-B57612861VXZ230AZ2KXBVXZ2230-02-5TL1-B 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612861差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816362VXZ2230-03-1DLR157613035VXZ230BZ2BVXZ2230-03-1DLR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57613035差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816405VXZ2230-03-1GR157612904VXZ230BBVXZ2230-03-1GR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612904差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816414VXZ2230-03-1GR1-B57612913VXZ230BBXBVXZ2230-03-1GR1-B 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612913差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816423VXZ2230-03-1TLR157613096VXZ230BZ2LVXZ2230-03-1TLR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57613096差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816484VXZ2230-03-2DLR157613053VXZ230BZ2DVXZ2230-03-2DLR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57613053差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816511VXZ2230-03-2DR157612974VXZ230BKVXZ2230-03-2DR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612974差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816536VXZ2230-03-2GR157612922VXZ230BDVXZ2230-03-2GR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612922差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816685VXZ2230-03-4DLR157613062VXZ230BZ2GVXZ2230-03-4DLR1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57613062差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816791VXZ2230-03-5DL157612983VXZ230BZ2AVXZ2230-03-5DL1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612983差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816807VXZ2230-03-5DL1-B57613026VXZ230BZ2AXBVXZ2230-03-5DL1-B 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57613026差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816834VXZ2230-03-5DS157612956VXZ230BGVXZ2230-03-5DS1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612956差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816843VXZ2230-03-5DS1-B57612965VXZ230BGXBVXZ2230-03-5DS1-B 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612965差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816913VXZ2230-03-5G157612886VXZ230BAVXZ2230-03-5G1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612886差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816922VXZ2230-03-5G1-B57612895VXZ230BAXBVXZ2230-03-5G1-B 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612895差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816895VXZ2230-03-5GS157612931VXZ230BFVXZ2230-03-5GS1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57612931差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816931VXZ2230-03-5TL157613071VXZ230BZ2KVXZ2230-03-5TL1 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57613071差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30816947VXZ2230-03-5TL1-B57613087VXZ230BZ2KXBVXZ2230-03-5TL1-B 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC 57613087差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする