ZM Series(ZM052~)

ZM Series(ZM052~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

標準供給圧力(MPa)(H)0.5ノズル径(Φmm)(05)0.5内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ボディ形式
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31289571ZM052H(-)Rc(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289587ZM052H-E14(-)Rc(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289596ZM052H-E14C(-)Rc(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289605ZM052H-E14CL(-)Rc(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289614ZM052H-E14L(-)Rc(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289623ZM052H-E15(-)Rc(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289632ZM052H-E15C(-)Rc(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289641ZM052H-E15CL(-)Rc(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289657ZM052H-E15L(-)Rc(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289666ZM052H-M15(-)Rc(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289675ZM052H-M15L(-)Rc(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289684ZM052H-M21(-)Rc(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289693ZM052H-M21L(-)Rc(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289702ZM052HF(F)G(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289711ZM052HT(T)NPTF(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289727ZM052SAH(-)Rc(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)【真空】(A)側面取出
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289736ZM052SH(-)Rc(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289745ZM052SH-E14(-)Rc(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289754ZM052SH-E14C(-)Rc(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289763ZM052SH-E14L(-)Rc(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289772ZM052SH-E15CL(-)Rc(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする