SMC
ZM Series(ZM054~)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ねじの種類
(-)Rc
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
ボディ形式
(4)マニホールド:共通供給バルブなし
ノズル径(Φmm)
(05)0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31291662
ZM054AH
CADデータダウンロード
【真空】(A)側面取出
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291671
ZM054AH-E14
CADデータダウンロード
【真空】(A)側面取出
¥
21,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291687
ZM054H
CADデータダウンロード
【真空】(-)側面、下面取出
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291696
ZM054H-E14
CADデータダウンロード
【真空】(-)側面、下面取出
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291705
ZM054H-E14C
CADデータダウンロード
【真空】(-)側面、下面取出
¥
21,510
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291714
ZM054H-E15
CADデータダウンロード
【真空】(-)側面、下面取出
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291723
ZM054H-E15C
CADデータダウンロード
【真空】(-)側面、下面取出
¥
21,510
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291732
ZM054H-E15L
CADデータダウンロード
【真空】(-)側面、下面取出
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291741
ZM054H-M15
CADデータダウンロード
【真空】(-)側面、下面取出
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291757
ZM054H-M15L
CADデータダウンロード
【真空】(-)側面、下面取出
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291766
ZM054H-M21
CADデータダウンロード
【真空】(-)側面、下面取出
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291775
ZM054H-M21L
CADデータダウンロード
【真空】(-)側面、下面取出
¥
16,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください