曜日別特売

ZM Series(ZM055H-~)

ZM Series(ZM055H-~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付ノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
破壊流量調整ニードル/ブラケット
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31291784ZM055H-B5LO(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし---
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291793ZM055H-J1L(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式----
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291802ZM055H-J1L-E15(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)-
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291811ZM055H-J1L-E15L(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)-
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291827ZM055H-J1L-M15(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291836ZM055H-J1L-M15L(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)-
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291845ZM055H-J1L-M21(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291854ZM055H-J1L-M21L(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)-
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291863ZM055H-J1LZ(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式---(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291872ZM055H-J1LZ-E15(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291881ZM055H-J1LZ-E15L(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291897ZM055H-J1LZ-M15(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291906ZM055H-J1LZ-M15L(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291915ZM055H-J1LZ-M21(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
25,470
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291924ZM055H-J1LZ-M21L(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
26,240
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291933ZM055H-J5G(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式----
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291942ZM055H-J5G-E15(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式-(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)-
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291951ZM055H-J5G-E15L(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式-(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)-
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291967ZM055H-J5G-M15(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式-(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291976ZM055H-J5G-M15L(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式-(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)-
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291985ZM055H-J5G-M21(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式-(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31291994ZM055H-J5G-M21L(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式-(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)-
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292003ZM055H-J5L(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式----
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292012ZM055H-J5L-E15(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)-
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292021ZM055H-J5L-E15L(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)-
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292037ZM055H-J5L-M15(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292046ZM055H-J5L-M15L(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)-
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292055ZM055H-J5L-M21(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292064ZM055H-J5L-M21L(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)-
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292073ZM055H-J5LZ(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式---(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292082ZM055H-J5LZ-E14C(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292091ZM055H-J5LZ-E15(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292107ZM055H-J5LZ-E15L(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292116ZM055H-J5LZ-M15(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292125ZM055H-J5LZ-M15L(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292134ZM055H-J5LZ-M21(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292143ZM055H-J5LZ-M21L(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292152ZM055H-J5LZB-M21(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形-(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292161ZM055H-K1L(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし---
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292177ZM055H-K1L-E15(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)-
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292186ZM055H-K1L-E15L(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)-
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292195ZM055H-K1L-M15(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292204ZM055H-K1L-M15L(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)-
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292213ZM055H-K1L-M21(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
29,650
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292222ZM055H-K1L-M21L(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)-
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292231ZM055H-K1LZ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし--(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292247ZM055H-K1LZ-E15(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292256ZM055H-K1LZ-E15L(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292265ZM055H-K1LZ-M15(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292274ZM055H-K1LZ-M15L(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする