SMC
ZM Series(ZM056H~)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ねじの種類
(-)Rc
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
ボディ形式
(6)マニホールド:個別供給バルブなし
ノズル径(Φmm)
(05)0.5
ポート取出位置
【真空】(-)側面、下面取出
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31292545
ZM056H
CADデータダウンロード
-
-
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292554
ZM056H-E15
CADデータダウンロード
(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)
(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292563
ZM056H-E15CL
CADデータダウンロード
(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)
(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292572
ZM056H-E15L
CADデータダウンロード
(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)
(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292581
ZM056H-M15
CADデータダウンロード
(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)
(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292597
ZM056H-M15L
CADデータダウンロード
(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)
(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292606
ZM056H-M21
CADデータダウンロード
(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)
(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31292615
ZM056H-M21L
CADデータダウンロード
(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)
(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)
¥
16,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください