曜日別特売

ZM Series(ZM071H-A~)

ZM Series(ZM071H-A~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31293333ZM071H-A1LZ(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293342ZM071H-A5G(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293351ZM071H-A5G-E15(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293367ZM071H-A5L(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293376ZM071H-A5LO(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293385ZM071H-A5LZ(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293394ZM071H-A5LZ-E14(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293403ZM071H-A5LZ-E15(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293412ZM071H-A5LZ-E15C(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)
30,750
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293421ZM071H-A5LZB(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293437ZM071H-A6LZB(6)DC12(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする