ZM Series(ZM071H-B~)

ZM Series(ZM071H-B~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
マニュアル
電磁弁定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31293455ZM071H-B1L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(1)AC100(50/60Hz)
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293464ZM071H-B1LZ(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(1)AC100(50/60Hz)
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293473ZM071H-B1LZ-M21(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(1)AC100(50/60Hz)
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293482ZM071H-B1LZB(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形ロック式(ドライバ操作形)(1)AC100(50/60Hz)
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293491ZM071H-B5G(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293507ZM071H-B5G-E14(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293516ZM071H-B5G-E15(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293525ZM071H-B5G-E15L(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
39,820
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293534ZM071H-B5G-M15(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293543ZM071H-B5GB(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(B)ロック式ドライバ操作形ロック式(ドライバ操作形)(5)DC24
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293552ZM071H-B5L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
26,180
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293561ZM071H-B5LN(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293577ZM071H-B5LN-E15CN(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
39,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293586ZM071H-B5LO(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293595ZM071H-B5LO-E14CL(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293604ZM071H-B5LO-E15CL(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293613ZM071H-B5LOB(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なし(B)ロック式ドライバ操作形ロック式(ドライバ操作形)(5)DC24
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293622ZM071H-B5LZ(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293631ZM071H-B5LZ-E14(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293647ZM071H-B5LZ-E14C(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293656ZM071H-B5LZ-E14CL(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293665ZM071H-B5LZ-E15(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293674ZM071H-B5LZ-E15C(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293683ZM071H-B5LZ-E15CL(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293692ZM071H-B5LZ-E15L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293701ZM071H-B5LZ-E18(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293717ZM071H-B5LZ-M15(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(5)DC24
36,740
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293726ZM071H-B5LZB(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形ロック式(ドライバ操作形)(5)DC24
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293735ZM071H-B5LZB-E15C(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形ロック式(ドライバ操作形)(5)DC24
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293744ZM071H-B5LZB-E15CL(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形ロック式(ドライバ操作形)(5)DC24
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293753ZM071H-B5LZB-E15CN(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形ロック式(ドライバ操作形)(5)DC24
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293762ZM071H-B5LZB-M15(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形ロック式(ドライバ操作形)(5)DC24
36,740
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31293446ZM071H-BSLZ-E14(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式(S)DC5
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする