SMC
ZM Series(ZM071H-Q~)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ形式
ポート取出位置
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
供給弁・破壊弁の組合わせ
手動操作方式
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31296352
ZM071H-Q5
CADデータダウンロード
(07)0.7
(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付
【真空】(-)側面、下面取出
(H)0.5
(-)Rc
(Q5)エアオペレートバルブ(供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8
(-)ノンロックプッシュ式
(-)ロックナットなし
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31296343
ZM071H-Q3
0.7
-
-
-
-
-
-
-
¥
11,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください