SMC
ZM Series(ZM071HF-K5L~)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式
単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類
(F)G
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
ボディ形式
(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-)ロックナットなし
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(07)0.7
ポート取出位置
【真空】(-)側面、下面取出
オーダーメイド仕様
標準
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
真空スイッチリード線取出方法
真空スイッチ型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31296361
ZM071HF-K5L
CADデータダウンロード
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
なし
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
スイッチなし
¥
20,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31296377
ZM071HF-K5LO
CADデータダウンロード
(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)
なし
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
スイッチなし
¥
20,020
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31296386
ZM071HF-K5LO-E15CL
CADデータダウンロード
(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)
なし
(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)
1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
¥
34,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31296395
ZM071HF-K5LZ
CADデータダウンロード
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
スイッチなし
¥
21,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください