SMC
ZM Series(ZM071HT-~)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ねじの種類
(T)NPTF
ボディ型式
単体:バルブ+標準サイレンサ付
ボディ形式
(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(07)0.7
ポート取出位置
【真空】(-)側面、下面取出
オーダーメイド仕様
標準
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
マニュアル
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31296404
ZM071HT-J5G
CADデータダウンロード
(07)0.7
(5)DC24
(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)
なし
(-)ノンロックプッシュ式
ノンロックプッシュ式
(J)供給弁付(N.C.)
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31296413
ZM071HT-J5LOB-E14CL
CADデータダウンロード
(07)0.7
(5)DC24
(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)
なし
(B)ロック式ドライバ操作形
ロック式(ドライバ操作形)
(J)供給弁付(N.C.)
¥
30,530
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31296422
ZM071HT-K1L
CADデータダウンロード
(07)0.7
(1)AC100(50/60Hz)
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
なし
(-)ノンロックプッシュ式
ノンロックプッシュ式
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31296431
ZM071HT-K5LB-E15CL
CADデータダウンロード
(07)0.7
(5)DC24
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
なし
(B)ロック式ドライバ操作形
ロック式(ドライバ操作形)
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
¥
34,380
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31296447
ZM071HT-K5LO-E15L
CADデータダウンロード
(07)0.7
(5)DC24
(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)
なし
(-)ノンロックプッシュ式
ノンロックプッシュ式
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
¥
34,320
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31296456
ZM071HT-K5LZ-E15L
CADデータダウンロード
(07)0.7
(5)DC24
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
(-)ノンロックプッシュ式
ノンロックプッシュ式
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
¥
35,420
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください