SMC
ZM Series(ZM101HT-~)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式
単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類
(T)NPTF
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
ボディ形式
(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付
マニュアル
ノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-)ロックナットなし
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(10)1.0
ポート取出位置
【真空】(-)側面、下面取出
オーダーメイド仕様
標準
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
リード線取出方法
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31313186
ZM101HT-B5G-E15
CADデータダウンロード
(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付
(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)
(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)
(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
なし
¥
39,050
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31313195
ZM101HT-K5LZ
CADデータダウンロード
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
-
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
21,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31313204
ZM101HT-K5LZ-E15
CADデータダウンロード
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)
(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
34,650
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31313213
ZM101HT-K5LZ-E15C
CADデータダウンロード
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)
(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
34,930
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください