SMC
ZM Series(ZM103H-A5~)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式
マニホールド:共通供給バルブ付
ねじの種類
(-)Rc
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
ボディ形式
(3)マニホールド:共通供給バルブ付
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
(A)供給弁付(N.O.)
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(10)1.0
ポート取出位置
【真空】(-)側面、下面取出
オーダーメイド仕様
標準
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
真空スイッチリード線取出方法
真空スイッチ型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31319985
ZM103H-A5G-E15
CADデータダウンロード
(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)
なし
(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
¥
29,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31319994
ZM103H-A5L
CADデータダウンロード
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
なし
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
スイッチなし
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320003
ZM103H-A5LO-E14L
CADデータダウンロード
(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)
なし
(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)
1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
¥
30,690
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320012
ZM103H-A5LO-E15C
CADデータダウンロード
(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)
なし
(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)
1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
¥
30,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320021
ZM103H-A5LZ
CADデータダウンロード
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
スイッチなし
¥
16,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320037
ZM103H-A5LZ-E14CL
CADデータダウンロード
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)
1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
¥
31,080
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320046
ZM103H-A5LZ-E15
CADデータダウンロード
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
¥
30,470
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320055
ZM103H-A5LZ-E15C
CADデータダウンロード
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)
1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
¥
30,750
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください