曜日別特売

ZM Series(ZM103H-B~)

ZM Series(ZM103H-B~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31320064ZM103H-B1L(10)1.0(H)0.5(-)Rc(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなしノンロックプッシュ式
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320073ZM103H-B1LZ(10)1.0(H)0.5(-)Rc(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320082ZM103H-B1LZB(10)1.0(H)0.5(-)Rc(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(ドライバ操作形)
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320091ZM103H-B1LZB-E14C(10)1.0(H)0.5(-)Rc(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(ドライバ操作形)
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320107ZM103H-B1LZB-M15(10)1.0(H)0.5(-)Rc(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(ドライバ操作形)
38,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320116ZM103H-B5G(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なしノンロックプッシュ式
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320125ZM103H-B5G-E14(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なしノンロックプッシュ式
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320134ZM103H-B5G-E14L(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なしノンロックプッシュ式
39,820
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320143ZM103H-B5G-E14L-Q(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なしノンロックプッシュ式
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320152ZM103H-B5G-E15(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なしノンロックプッシュ式
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320161ZM103H-B5G-M15(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なしノンロックプッシュ式
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320177ZM103H-B5G-Q1.00.5RcDC24グロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)なしノンロックプッシュ式
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320186ZM103H-B5GB(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なしロック式(ドライバ操作形)
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320195ZM103H-B5GB-E14(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なしロック式(ドライバ操作形)
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320204ZM103H-B5GB-E14L(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なしロック式(ドライバ操作形)
39,820
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320213ZM103H-B5L(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなしノンロックプッシュ式
26,180
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320222ZM103H-B5L-E14(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなしノンロックプッシュ式
39,710
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320231ZM103H-B5L-E14L(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなしノンロックプッシュ式
40,480
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320247ZM103H-B5LN-E14CL(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)なしノンロックプッシュ式
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320256ZM103H-B5LO(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なしノンロックプッシュ式
25,960
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31320265ZM103H-B5LO-E14CL(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なしノンロックプッシュ式
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320274ZM103H-B5LO-E15CN(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なしノンロックプッシュ式
39,490
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320283ZM103H-B5LO-M15L(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なしノンロックプッシュ式
36,410
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320292ZM103H-B5LO-Q1.00.5RcDC24L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)なしノンロックプッシュ式
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320301ZM103H-B5LOB(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なしロック式(ドライバ操作形)
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320317ZM103H-B5LOB-E15CL(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なしロック式(ドライバ操作形)
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320326ZM103H-B5LZ(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320335ZM103H-B5LZ-E14(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320344ZM103H-B5LZ-E14C(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320353ZM103H-B5LZ-E14L(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320362ZM103H-B5LZ-E14L-Q(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
42,130
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320371ZM103H-B5LZ-E15(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320387ZM103H-B5LZ-E15C(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320396ZM103H-B5LZ-E15L(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320405ZM103H-B5LZ-E19CL(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320414ZM103H-B5LZB(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(ドライバ操作形)
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320423ZM103H-B5LZB-E15L(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(ドライバ操作形)
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320432ZM103H-B5LZB-M15(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(ドライバ操作形)
36,740
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31320441ZM103H-B5LZB-M15L(10)1.0(H)0.5(-)Rc(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(ドライバ操作形)
37,510
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする