曜日別特売

ZM Series(ZM103HF-~)

ZM Series(ZM103HF-~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(F)Gランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空スイッチリード線取出方法
真空スイッチ型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31323101ZM103HF-B5LZ-E15C(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31323117ZM103HF-J5LZ(J)供給弁付(N.C.)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)スイッチなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする