曜日別特売

ZM Series(ZM103HT-A5LZ~)

ZM Series(ZM103HT-A5LZ~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T)NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
真空スイッチ型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31323126ZM103HT-A5LZ-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)スイッチなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31323135ZM103HT-A5LZ-E14(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする