曜日別特売

ZM Series(ZM106~)

ZM Series(ZM106~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ねじの種類(-)Rcボディ型式マニホールド:個別供給バルブなしボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなしリード線取出方法エアオペレート/バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(10)1.0オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
標準供給圧力(MPa)
真空ポート
真空スイッチ
ポート取出位置
真空スイッチリード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31326644ZM106AH(10)1.0(H)0.5取出位置:側面取出-【真空】(A)側面取出グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326653ZM106AH-E15CL(10)1.0(H)0.5取出位置:側面取出(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)【真空】(A)側面取出(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326662ZM106AM(10)1.0(M)0.35取出位置:側面取出-【真空】(A)側面取出グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326671ZM106H(10)1.0(H)0.5取出位置:側面、下面取出-【真空】(-)側面、下面取出グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326687ZM106H-E14CL(10)1.0(H)0.5取出位置:側面、下面取出(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)【真空】(-)側面、下面取出(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326696ZM106H-E15(10)1.0(H)0.5取出位置:側面、下面取出(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)【真空】(-)側面、下面取出(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326705ZM106H-E15CL(10)1.0(H)0.5取出位置:側面、下面取出(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)【真空】(-)側面、下面取出(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326714ZM106H-E15L(10)1.0(H)0.5取出位置:側面、下面取出(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)【真空】(-)側面、下面取出(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326723ZM106H-E17(10)1.0(H)0.5取出位置:側面、下面取出(E17)2点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)【真空】(-)側面、下面取出(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326732ZM106H-M15(10)1.0(H)0.5取出位置:側面、下面取出(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)【真空】(-)側面、下面取出(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326741ZM106H-M15L(10)1.0(H)0.5取出位置:側面、下面取出(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)【真空】(-)側面、下面取出(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326757ZM106H-M21(10)1.0(H)0.5取出位置:側面、下面取出(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)【真空】(-)側面、下面取出(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326766ZM106H-M21L(10)1.0(H)0.5取出位置:側面、下面取出(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)【真空】(-)側面、下面取出(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326775ZM106M(10)1.0(M)0.35取出位置:側面、下面取出-【真空】(-)側面、下面取出グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326784ZM106M-E15(10)1.0(M)0.35取出位置:側面、下面取出(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)【真空】(-)側面、下面取出(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326793ZM106M-E15L(10)1.0(M)0.35取出位置:側面、下面取出(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)【真空】(-)側面、下面取出(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326802ZM106M-M15(10)1.0(M)0.35取出位置:側面、下面取出(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)【真空】(-)側面、下面取出(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326811ZM106M-M15L(10)1.0(M)0.35取出位置:側面、下面取出(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)【真空】(-)側面、下面取出(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326827ZM106M-M21(10)1.0(M)0.35取出位置:側面、下面取出(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)【真空】(-)側面、下面取出(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31326836ZM106M-M21L(10)1.0(M)0.35取出位置:側面、下面取出(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)【真空】(-)側面、下面取出(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする