ZM Series(ZM131H-K~)

ZM Series(ZM131H-K~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
全114種類を絞り込む
ノズル径(Φmm)
標準供給圧力(MPa)
電磁弁定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
114種類すべて表示中
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ形式
ポート取出位置
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
破壊流量調整ニードル/ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31330591ZM131H-K5L-E15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330607ZM131H-K5L-E16CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,380
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330616ZM131H-K5L-E16L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330625ZM131H-K5L-E17(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E17)2点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330634ZM131H-K5L-E17CN(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E17)2点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CN)コネクタ付リード線Ass'yなし(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330643ZM131H-K5L-E18(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E18)1点出力/アナログ付/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
36,520
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330652ZM131H-K5L-E18C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E18)1点出力/アナログ付/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
36,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330661ZM131H-K5L-E18CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E18)1点出力/アナログ付/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330677ZM131H-K5L-E19(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E19)1点出力/アナログ付/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
36,520
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330686ZM131H-K5L-E19CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E19)1点出力/アナログ付/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330695ZM131H-K5L-M15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなしなし-
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330704ZM131H-K5L-M21(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなしなし-
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330713ZM131H-K5L-M21L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)(-)ロックナットなしなし-
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330722ZM131H-K5LB(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなしなし-
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330731ZM131H-K5LB-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330747ZM131H-K5LB-E14C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330756ZM131H-K5LB-E14CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,380
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330765ZM131H-K5LB-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330774ZM131H-K5LB-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330783ZM131H-K5LB-E15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330792ZM131H-K5LB-E17(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(E17)2点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330801ZM131H-K5LB-E18(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(E18)1点出力/アナログ付/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
36,520
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330817ZM131H-K5LN(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなしなし-
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330826ZM131H-K5LN-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330835ZM131H-K5LN-E14CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330844ZM131H-K5LN-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,430
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330853ZM131H-K5LN-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330862ZM131H-K5LN-E15C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330871ZM131H-K5LN-E15CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330887ZM131H-K5LN-E15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,430
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330896ZM131H-K5LN-E16CN(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CN)コネクタ付リード線Ass'yなし(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330905ZM131H-K5LN-E18(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E18)1点出力/アナログ付/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330914ZM131H-K5LN-M15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなしなし-
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330923ZM131H-K5LNB-E15CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(B)ロック式ドライバ操作形(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330932ZM131H-K5LO(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなしなし-
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330941ZM131H-K5LO-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330957ZM131H-K5LO-E14C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330966ZM131H-K5LO-E14CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330975ZM131H-K5LO-E14CN(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CN)コネクタ付リード線Ass'yなし(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330984ZM131H-K5LO-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,320
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31330993ZM131H-K5LO-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331002ZM131H-K5LO-E15C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331011ZM131H-K5LO-E15CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331027ZM131H-K5LO-E15CN(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CN)コネクタ付リード線Ass'yなし(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331036ZM131H-K5LO-E15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,320
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331045ZM131H-K5LO-E15L-Q(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし(Q)CE対応
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331054ZM131H-K5LO-E16(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331063ZM131H-K5LO-E16C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331072ZM131H-K5LO-E16CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし-
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331081ZM131H-K5LO-E16CL-Q(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなしなし(Q)CE対応
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする