曜日別特売

ZM Series(ZM131HF-~)

ZM Series(ZM131HF-~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
標準供給圧力(MPa)
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31331772ZM131HF-B5LZ-E15C(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(F)G(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331781ZM131HF-J1L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(F)Gなし(H)0.5(J)供給弁付(N.C.)
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331797ZM131HF-J5LZ(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(F)G(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5(J)供給弁付(N.C.)
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331806ZM131HF-J5LZ-E15L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(F)G(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5(J)供給弁付(N.C.)
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331815ZM131HF-J5LZ-E15L-Q(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(F)G(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5(J)供給弁付(N.C.)
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331824ZM131HF-J5LZ-E18CL(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(F)G(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5(J)供給弁付(N.C.)
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331842ZM131HF-K5LN(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(F)Gなし(H)0.5(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331851ZM131HF-K5LZ(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(F)G(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331867ZM131HF-K5LZ-E15(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(F)G(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
34,650
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331876ZM131HF-K5LZ-E15C(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(F)G(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331885ZM131HF-K5LZ-E15L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(F)G(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331894ZM131HF-K5LZ-E15L-Q(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(F)G(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
36,190
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331903ZM131HF-K5LZ-QL形プラグコネクタ、リード線0.3mGランプ・サージ電圧保護回路付0.5供給弁(N.C.)、破壊弁付
21,890
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31331833ZM131HF-KSLZ-E15L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(F)G(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする