曜日別特売

ZM Series(ZM131M~)

ZM Series(ZM131M~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ形式
ポート取出位置
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
破壊流量調整ニードル/ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32059912ZM131M-J1L-E18(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E18)1点出力/アナログ付/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし--
33,660
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333032ZM131M-K1LZ-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ロックナットなし-
36,410
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333041ZM131M-K1LZ-E14C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ロックナットなし-
36,690
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333057ZM131M-K1LZ-E14CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ロックナットなし-
37,020
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333066ZM131M-K1LZ-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ロックナットなし-
37,180
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333075ZM131M-K1LZ-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ロックナットなし-
36,410
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333084ZM131M-K1LZ-E15CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ロックナットなし-
37,020
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333093ZM131M-K1LZ-E15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ロックナットなし-
37,180
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333102ZM131M-K1LZ-M15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ロックナットなし-
33,330
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333111ZM131M-K1LZ-M21(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ロックナットなし-
30,530
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333127ZM131M-K1LZ-M21L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ロックナットなし-
31,300
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333136ZM131M-K3L-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(3)AC110(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
36,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333145ZM131M-K5G(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし(-)ロックナットなし-
19,580
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333154ZM131M-K5G-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
33,110
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333163ZM131M-K5G-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
33,880
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333172ZM131M-K5G-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
33,110
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333181ZM131M-K5G-E15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
33,880
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333197ZM131M-K5G-M15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし(-)ロックナットなし-
29,260
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333206ZM131M-K5G-M15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)なし(-)ロックナットなし-
30,030
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333215ZM131M-K5G-M15L-Q(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)なし(-)ロックナットなし(Q)CE対応
30,800
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333224ZM131M-K5G-Q1.3--0.35Rc供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24グロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)--グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし--
20,350
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333233ZM131M-K5GB(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(B)ロック式ドライバ操作形-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし(-)ロックナットなし-
19,580
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333242ZM131M-K5GB-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(B)ロック式ドライバ操作形(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
33,110
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333251ZM131M-K5GB-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(B)ロック式ドライバ操作形(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
33,110
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333267ZM131M-K5GB-E15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(B)ロック式ドライバ操作形(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
33,880
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333276ZM131M-K5GB-M21(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(B)ロック式ドライバ操作形(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし(-)ロックナットなし-
27,230
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333285ZM131M-K5L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし(-)ロックナットなし-
20,240
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333294ZM131M-K5L-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
33,770
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333303ZM131M-K5L-E14C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
34,050
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333312ZM131M-K5L-E14CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
34,380
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333321ZM131M-K5L-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
34,540
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333337ZM131M-K5L-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
33,770
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333346ZM131M-K5L-E15CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
34,380
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333355ZM131M-K5L-E15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
34,540
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333364ZM131M-K5L-E16CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
34,380
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333373ZM131M-K5L-M15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし(-)ロックナットなし-
29,920
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333382ZM131M-K5L-M21(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし(-)ロックナットなし-
27,890
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333391ZM131M-K5LB(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし(-)ロックナットなし-
20,240
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333407ZM131M-K5LB-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
33,770
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333416ZM131M-K5LB-E14C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
34,050
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333425ZM131M-K5LB-E14CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
34,380
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333434ZM131M-K5LN(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし(-)ロックナットなし-
20,130
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333443ZM131M-K5LN-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
33,660
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333452ZM131M-K5LN-E15C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
33,940
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333461ZM131M-K5LN-E15CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
34,270
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333477ZM131M-K5LN-E15CN(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CN)コネクタ付リード線Ass'yなし(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
33,660
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333486ZM131M-K5LNB(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(B)ロック式ドライバ操作形-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし(-)ロックナットなし-
20,130
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333495ZM131M-K5LNB-E15CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(B)ロック式ドライバ操作形(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
34,270
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333504ZM131M-K5LO(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし(-)ロックナットなし-
20,020
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
31333513ZM131M-K5LO-E14CN(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CN)コネクタ付リード線Ass'yなし(ZSE1)なし(-)ロックナットなし-
33,550
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする