曜日別特売

ZM Series(ZM133M-~)

ZM Series(ZM133M-~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

内容量1個
全164種類を絞り込む
ノズル径(Φmm)
164種類すべて表示中
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ形式
ポート取出位置
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31341371ZM133M-A5LZ(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(A)供給弁付(N.O.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341387ZM133M-A5LZ-E14CL(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(A)供給弁付(N.O.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)-
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341405ZM133M-B1L-E14CL(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなし
42,080
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341414ZM133M-B1LZ-E15(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし
42,350
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341423ZM133M-B1LZ-E15L(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなし
43,120
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341432ZM133M-B1LZ-M21(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341441ZM133M-B5G(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341457ZM133M-B5G-E15(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341466ZM133M-B5G-E15L(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなし
39,820
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341475ZM133M-B5L(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341484ZM133M-B5LB-E14(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし
39,710
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341493ZM133M-B5LO(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341502ZM133M-B5LO-E14CL(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなし
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341511ZM133M-B5LO-E15(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし
39,490
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341527ZM133M-B5LZ(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341536ZM133M-B5LZ-E14(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341545ZM133M-B5LZ-E14C(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし
40,870
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341554ZM133M-B5LZ-E14CL(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなし
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341563ZM133M-B5LZ-E14L(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなし
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341572ZM133M-B5LZ-E15(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341581ZM133M-B5LZ-E15C(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし
40,870
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341597ZM133M-B5LZ-E15CL(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなし
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341606ZM133M-B5LZ-E15L(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなし
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341615ZM133M-B5LZ-E16(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341624ZM133M-B5LZ-M15(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし
36,740
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341633ZM133M-B5LZB(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341642ZM133M-B5LZB-E14CL(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなし
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341651ZM133M-B5LZB-E15(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341667ZM133M-B5LZB-M15L(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)(-)ロックナットなし
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341721ZM133M-J1L(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341737ZM133M-J1L-E14L(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)-
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341746ZM133M-J1LO-E15CN1.3------------
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341755ZM133M-J1LZ(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341764ZM133M-J1LZ-E14C(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)-
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341773ZM133M-J1LZ-E14CL(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)-
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341782ZM133M-J1LZ-E14L(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)-
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341791ZM133M-J1LZ-E15L(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)-
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341807ZM133M-J1LZ-E18(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(E18)1点出力/アナログ付/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)-
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341816ZM133M-J1LZB(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341825ZM133M-J1LZB-E14CL(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)-
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341834ZM133M-J1LZB-E14L(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)-
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341843ZM133M-J3L(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(3)AC110(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341852ZM133M-J5G(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341861ZM133M-J5L(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341877ZM133M-J5L-E14CL(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)-
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341886ZM133M-J5LB(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341895ZM133M-J5LO(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341904ZM133M-J5LO-E18(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なし(-)ノンロックプッシュ式(E18)1点出力/アナログ付/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)-
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341913ZM133M-J5LOB(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なし(B)ロック式ドライバ操作形-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)-
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31341922ZM133M-J5LOB-M15L(13)1.3(3)マニホールド:共通供給バルブ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)なし(B)ロック式ドライバ操作形(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)-
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする