曜日別特売

ZM Series(ZM136~)

ZM Series(ZM136~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ねじの種類(-)Rcボディ型式マニホールド:個別供給バルブなしボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなしリード線取出方法エアオペレート/バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13)1.3ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
標準供給圧力(MPa)
真空スイッチ型式
真空スイッチリード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31344013ZM136H(13)1.3(H)0.5スイッチなしグロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344022ZM136H-E14C(13)1.3(H)0.51点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344031ZM136H-E15(13)1.3(H)0.51点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344047ZM136H-E15L(13)1.3(H)0.51点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)
22,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344056ZM136H-M15L(13)1.3(H)0.51点出力、アナログなし、18回転設定ダイヤフラム式、無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344065ZM136M(13)1.3(M)0.35スイッチなしグロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344074ZM136M-E14C(13)1.3(M)0.351点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344083ZM136M-E15(13)1.3(M)0.351点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344092ZM136M-E15C(13)1.3(M)0.351点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344101ZM136M-E15L(13)1.3(M)0.351点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)
22,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする