SMC
真空パッド (ZP40~)
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31460712
ZP40BF
CADデータダウンロード
1個
40
ベロウ形
(F) フッ素ゴム
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31460721
ZP40BF-X19
1個
40
ベロウ形
-
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460737
ZP40BGN
CADデータダウンロード
1個
40
ベロウ形
(GN) 導電性NBR
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460746
ZP40BGN-X19
1個
40
ベロウ形
-
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460755
ZP40BGS
CADデータダウンロード
1個
40
ベロウ形
(GS) 導電性シリコンゴム
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460764
ZP40BGS-X19
1個
40
ベロウ形
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460773
ZP40BN
CADデータダウンロード
1個
40
ベロウ形
-
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
31460782
ZP40BN-X19
1個
40
ベロウ形
-
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
31460791
ZP40BS
CADデータダウンロード
1個
40
ベロウ形
-
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
31460807
ZP40BS-X19
1個
40
ベロウ形
-
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31460816
ZP40BU
CADデータダウンロード
1個
40
ベロウ形
(U) ウレタンゴム
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31460825
ZP40BU-X19
1個
40
ベロウ形
-
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460834
ZP40CF
CADデータダウンロード
1個
40
平形リブ付
(F) フッ素ゴム
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460843
ZP40CF-X19
1個
40
平形リブ付
-
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460852
ZP40CGN
CADデータダウンロード
1個
40
平形リブ付
(GN) 導電性NBR
¥
1,010
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460861
ZP40CGN-X19
1個
40
平形リブ付
-
¥
840
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460877
ZP40CGS
CADデータダウンロード
1個
40
平形リブ付
(GS) 導電性シリコンゴム
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460886
ZP40CGS-X19
1個
40
平形リブ付
-
¥
990
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460895
ZP40CN
CADデータダウンロード
1個
40
平形リブ付
(N) NBR
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
31460904
ZP40CN-X19
1個
40
平形リブ付
-
¥
690
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
31460913
ZP40CS
CADデータダウンロード
1個
40
平形リブ付
(S) シリコンゴム
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31460922
ZP40CS-X19
1個
40
平形リブ付
-
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31460931
ZP40CU
CADデータダウンロード
1個
40
平形リブ付
(U) ウレタンゴム
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31460947
ZP40CU-X19
1個
40
平形リブ付
-
¥
960
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31460956
ZP40DF
CADデータダウンロード
1個
40
深形
(F) フッ素ゴム
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460965
ZP40DF-X19
1個
40
深形
-
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460974
ZP40DGN
CADデータダウンロード
1個
40
深形
(GN) 導電性NBR
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460983
ZP40DGN-X19
1個
40
深形
-
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31460992
ZP40DGS
CADデータダウンロード
1個
40
深形
(GS) 導電性シリコンゴム
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461001
ZP40DGS-X19
1個
40
深形
-
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461017
ZP40DN
CADデータダウンロード
1個
40
深形
(N) NBR
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31461026
ZP40DN-X19
1個
40
深形
-
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461035
ZP40DS
CADデータダウンロード
1個
40
深形
(S) シリコンゴム
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31461044
ZP40DS-X19
1個
40
深形
-
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461053
ZP40DU
CADデータダウンロード
1個
40
深形
(U) ウレタンゴム
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461062
ZP40DU-X19
1個
40
深形
-
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461071
ZP40FF
1個
40
首振り形
FKM
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461087
ZP40FGN
1個
40
首振り形
導電性NBR
¥
1,050
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461096
ZP40FGS
1個
40
首振り形
導電性シリコーンゴム
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31461105
ZP40FN
1個
40
首振り形
NBR
¥
880
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31461114
ZP40FS
1個
40
首振り形
シリコーンゴム
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461123
ZP40FU
1個
40
首振り形
ウレタンゴム
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461132
ZP40HBE
CADデータダウンロード
1個
40
高荷重形(ベロウ形)
(E) EPR
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461141
ZP40HBF
CADデータダウンロード
1個
40
高荷重形(ベロウ形)
(F) FKM
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31461157
ZP40HBN
CADデータダウンロード
1個
40
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
31461166
ZP40HBS
CADデータダウンロード
1個
40
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
31461175
ZP40HBU
CADデータダウンロード
1個
40
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
31461184
ZP40HE
CADデータダウンロード
1個
40
高荷重形(平形リブ付)
(E) EPR
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461193
ZP40HF
CADデータダウンロード
1個
40
高荷重形(平形リブ付)
(F) FKM
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31461202
ZP40HN
CADデータダウンロード
1個
40
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ