SMC
真空パッド (ZP50~)
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
内容量
1個
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31461403
ZP50BF
CADデータダウンロード
50
ベロウ形
(F) フッ素ゴム
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31461412
ZP50BF-X19
50
ベロウ形
-
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461421
ZP50BGN
CADデータダウンロード
50
ベロウ形
(GN) 導電性NBR
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461437
ZP50BGN-X19
50
ベロウ形
-
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461446
ZP50BGS
CADデータダウンロード
50
ベロウ形
(GS) 導電性シリコンゴム
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461455
ZP50BGS-X19
50
ベロウ形
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461464
ZP50BN
CADデータダウンロード
50
ベロウ形
-
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
31461473
ZP50BN-X19
50
ベロウ形
-
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31461482
ZP50BS
CADデータダウンロード
50
ベロウ形
-
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
31461491
ZP50BS-X19
50
ベロウ形
-
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31461507
ZP50BU
CADデータダウンロード
50
ベロウ形
(U) ウレタンゴム
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31461516
ZP50BU-X19
50
ベロウ形
-
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461525
ZP50CF
CADデータダウンロード
50
平形リブ付
(F) フッ素ゴム
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31461534
ZP50CF-X19
50
平形リブ付
-
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461543
ZP50CGN
CADデータダウンロード
50
平形リブ付
(GN) 導電性NBR
¥
1,010
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461552
ZP50CGN-X19
50
平形リブ付
-
¥
840
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461561
ZP50CGS
CADデータダウンロード
50
平形リブ付
(GS) 導電性シリコンゴム
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461577
ZP50CGS-X19
50
平形リブ付
-
¥
990
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461586
ZP50CN
CADデータダウンロード
50
平形リブ付
(N) NBR
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
31461595
ZP50CN-X19
50
平形リブ付
-
¥
690
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31461604
ZP50CS
CADデータダウンロード
50
平形リブ付
(S) シリコンゴム
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31461613
ZP50CS-X19
50
平形リブ付
-
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461622
ZP50CU
CADデータダウンロード
50
平形リブ付
(U) ウレタンゴム
¥
1,130
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31461631
ZP50CU-X19
50
平形リブ付
-
¥
960
¥
869
¥
956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461647
ZP50FF
50
首振り形
FKM
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461656
ZP50FGN
50
首振り形
導電性NBR
¥
1,050
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461665
ZP50FGS
50
首振り形
導電性シリコーンゴム
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461674
ZP50FN
50
首振り形
NBR
¥
880
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31461683
ZP50FS
50
首振り形
シリコーンゴム
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461692
ZP50FU
50
首振り形
ウレタンゴム
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461701
ZP50HBE
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(E) EPR
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461717
ZP50HBF
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(F) FKM
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31461726
ZP50HBN
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
31461735
ZP50HBS
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
¥
2,920
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
31461744
ZP50HBU
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31461753
ZP50HE
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(E) EPR
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461762
ZP50HF
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(F) FKM
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461771
ZP50HN
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
31461787
ZP50HS
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(S) シリコ-ンゴム
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
31461796
ZP50HU
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(U) ウレタンゴム
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461805
ZP50UF
CADデータダウンロード
50
平形
(F) フッ素ゴム
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461814
ZP50UF-X19
50
平形
-
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461823
ZP50UGN-X19
50
平形
-
¥
840
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461832
ZP50UGS
CADデータダウンロード
50
平形
(GS) 導電性シリコンゴム
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461841
ZP50UGS-X19
50
平形
-
¥
990
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461857
ZP50UN
CADデータダウンロード
50
平形
-
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
31461866
ZP50UN-X19
50
平形
-
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31461875
ZP50US
CADデータダウンロード
50
平形
-
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31461884
ZP50US-X19
50
平形
-
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461893
ZP50UU
CADデータダウンロード
50
平形
(U) ウレタンゴム
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ