SMC
真空パッド (ZP63H~)
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
内容量
1個
全10種類を絞り込む
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
選択してください
(E) EPR
(F) FKM
(N) NBR
(S) シリコ-ンゴム
(U) ウレタンゴム
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31461911
ZP63HBE
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(E) EPR
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461927
ZP63HBF
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(F) FKM
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31461936
ZP63HBN
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
31461945
ZP63HBS
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31461954
ZP63HBU
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
31461963
ZP63HE
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(E) EPR
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31461972
ZP63HF
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(F) FKM
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31461981
ZP63HN
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
31461997
ZP63HS
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(S) シリコ-ンゴム
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
31462006
ZP63HU
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(U) ウレタンゴム
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください