曜日別特売

真空パッド (ZPB~)

真空パッド (ZPB~) - SMC真空パッド (ZPB~) - SMC真空パッド (ZPB~) - SMC真空パッド (ZPB~) - SMC真空パッド (ZPB~) - SMC真空パッド (ZPB~) - SMC真空パッド (ZPB~) - SMC真空パッド (ZPB~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
172件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31344327ZPB1J6A8
2,090
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344372ZPB1J6-04-
2,550
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344381ZPB1J6-06-
2,550
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344336ZPB1J6-B3-
2,370
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344345ZPB1J6-B5-
2,370
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31344354ZPB1J6-N4-
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344363ZPB1J6-U4-
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344117ZPB1J10A8
3,240
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344162ZPB1J10-04-
4,320
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344171ZPB1J10-06-
4,320
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344126ZPB1J10-B3-
4,140
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344135ZPB1J10-B5-
4,140
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344144ZPB1J10-N4-
4,140
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344153ZPB1J10-U4-
4,140
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344187ZPB1J15A8
3,350
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344232ZPB1J15-04-
4,430
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344241ZPB1J15-06-
4,430
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344196ZPB1J15-B3-
4,250
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344205ZPB1J15-B5-
4,250
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344214ZPB1J15-N4-
4,250
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344223ZPB1J15-U4-
4,250
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344257ZPB1J25A8
3,510
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344302ZPB1J25-04-
4,590
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344311ZPB1J25-06-
4,590
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344266ZPB1J25-B3-
4,420
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344275ZPB1J25-B5-
4,420
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344284ZPB1J25-N4-
4,420
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344293ZPB1J25-U4-
4,420
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344607ZPB1K6A8
3,960
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344652ZPB1K6-04-
4,420
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344661ZPB1K6-06-
4,420
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344616ZPB1K6-B3-
4,240
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344625ZPB1K6-B5-
4,240
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344634ZPB1K6-N4-
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344643ZPB1K6-U4-
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344397ZPB1K10A8
5,110
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344442ZPB1K10-04-
6,190
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344451ZPB1K10-06-
6,190
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344406ZPB1K10-B3-
6,010
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344415ZPB1K10-B5-
6,010
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344424ZPB1K10-N4-
6,010
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344433ZPB1K10-U4-
6,010
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344467ZPB1K15A8
5,220
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344512ZPB1K15-04-
6,300
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344521ZPB1K15-06-
6,300
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344476ZPB1K15-B3-
6,120
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344485ZPB1K15-B5-
6,120
5,598
6,158(税込)
当日出荷
31344494ZPB1K15-N4-
6,120
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344503ZPB1K15-U4-
6,120
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31344537ZPB1K25A8
5,380
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする