真空パッド (ZPR04U~)

真空パッド (ZPR04U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
全114種類を絞り込む
材質(パッド)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31347181ZPR04UF-04-A54平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,150
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347197ZPR04UF-04-B44平形フッ素ゴム取付接続/M4×0.7-横方向
3,150
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347206ZPR04UF-04-B54平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,150
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347215ZPR04UF-06-A54平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,150
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347224ZPR04UF-06-A64平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,150
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347233ZPR04UF-06-B44平形フッ素ゴム取付接続/M4×0.7-横方向
3,150
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347242ZPR04UF-06-B54平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,150
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347312ZPR04UFJ6-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×16横方向
5,190
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31347321ZPR04UFJ6-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×16横方向
5,190
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347251ZPR04UFJ10-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
6,330
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347267ZPR04UFJ10-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
6,330
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347276ZPR04UFJ15-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
6,440
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347285ZPR04UFJ15-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
6,440
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347294ZPR04UFJ25-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347303ZPR04UFJ25-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347391ZPR04UFK6-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×16横方向
7,060
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347337ZPR04UFK10-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347346ZPR04UFK10-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347355ZPR04UFK15-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347364ZPR04UFK15-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347373ZPR04UFK25-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347382ZPR04UFK25-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347407ZPR04UGN-04-A54平形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,950
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347416ZPR04UGN-04-B54平形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,950
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347425ZPR04UGN-06-A54平形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,950
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347434ZPR04UGN-06-A64平形導電性NBR取付接続/M6×1-横方向
2,950
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347452ZPR04UGNJ6-04-A84平形導電性NBR取付接続/M8×16横方向
4,990
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347461ZPR04UGNJ6-06-A84平形導電性NBR取付接続/M8×16横方向
4,990
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347443ZPR04UGNJ10-04-A84平形導電性NBR取付接続/M8×110横方向
6,130
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347486ZPR04UGNK6-04-A84平形導電性NBR取付接続/M8×16横方向
6,860
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347495ZPR04UGNK6-06-A84平形導電性NBR取付接続/M8×16横方向
6,860
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347477ZPR04UGNK10-04-A84平形導電性NBR取付接続/M8×110横方向
8,000
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347504ZPR04UGS-04-A54平形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,960
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347513ZPR04UGS-06-A54平形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,960
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347522ZPR04UGS-06-B44平形導電性シリコンゴム取付接続/M4×0.7-横方向
2,960
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347531ZPR04UGS-06-B54平形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,960
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347565ZPR04UGSJ6-04-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
5,000
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347547ZPR04UGSJ10-04-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
6,140
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347556ZPR04UGSJ15-04-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×115横方向
6,250
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347617ZPR04UGSK6-04-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
6,870
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347626ZPR04UGSK6-06-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
6,870
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347574ZPR04UGSK10-04-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
8,010
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347583ZPR04UGSK10-06-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
8,010
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347592ZPR04UGSK15-04-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×115横方向
8,120
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347601ZPR04UGSK25-06-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×125横方向
8,290
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347635ZPR04UN-04-A54平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,930
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347644ZPR04UN-04-A64平形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,930
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347653ZPR04UN-04-B44平形NBR取付接続/M4×0.7-横方向
2,930
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347662ZPR04UN-04-B54平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,930
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
31347671ZPR04UN-06-A54平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,930
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする