真空パッド (ZPR06~)

真空パッド (ZPR06~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
全203種類を絞り込む
材質(パッド)
203種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31348326ZPR06BF-04-A56ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348335ZPR06BF-06-A56ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348344ZPR06BF-06-A66ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348414ZPR06BFJ6-06-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×16横方向
5,740
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348353ZPR06BFJ10-04-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348362ZPR06BFJ10-06-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348371ZPR06BFJ15-04-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
6,990
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348387ZPR06BFJ15-06-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
6,990
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348396ZPR06BFJ25-04-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348405ZPR06BFJ25-06-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348441ZPR06BFK6-04-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×16横方向
7,610
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348457ZPR06BFK6-06-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×16横方向
7,610
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348423ZPR06BFK10-06-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
8,750
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348432ZPR06BFK25-04-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348466ZPR06BGN-04-A56ベロウ形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348475ZPR06BGN-04-B56ベロウ形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348484ZPR06BGN-06-A56ベロウ形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348511ZPR06BGNJ6-04-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16横方向
5,540
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348527ZPR06BGNJ6-06-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16横方向
5,540
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348493ZPR06BGNJ10-04-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×110横方向
6,680
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348502ZPR06BGNJ10-06-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×110横方向
6,680
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348545ZPR06BGNK6-06-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16横方向
7,410
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348536ZPR06BGNK10-04-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×110横方向
8,550
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348554ZPR06BGS-04-A56ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,510
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348563ZPR06BGS-04-B46ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M4×0.7-横方向
3,510
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348572ZPR06BGS-06-A66ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,510
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348615ZPR06BGSJ6-04-A86ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
5,550
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348624ZPR06BGSJ6-06-A86ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
5,550
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348581ZPR06BGSJ10-04-A86ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
6,690
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348597ZPR06BGSJ15-04-A86ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M8×115横方向
6,800
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348606ZPR06BGSJ25-04-A86ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M8×125横方向
6,970
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348651ZPR06BGSK6-04-A86ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
7,420
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348633ZPR06BGSK10-06-A86ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
8,560
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348642ZPR06BGSK25-06-A86ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M8×125横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348667ZPR06BN-04-A56ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,480
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348676ZPR06BN-04-A66ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,480
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348685ZPR06BN-04-B46ベロウ形NBR取付接続/M4×0.7-横方向
3,480
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348694ZPR06BN-04-B56ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,480
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348703ZPR06BN-06-A56ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,480
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348712ZPR06BN-06-A66ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,480
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348721ZPR06BN-06-B46ベロウ形NBR取付接続/M4×0.7-横方向
3,480
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348737ZPR06BN-06-B56ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,480
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348807ZPR06BNJ6-04-A86ベロウ形NBR取付接続/M8×16横方向
5,520
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348816ZPR06BNJ6-06-A86ベロウ形NBR取付接続/M8×16横方向
5,520
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348746ZPR06BNJ10-04-A86ベロウ形NBR取付接続/M8×110横方向
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348755ZPR06BNJ10-06-A86ベロウ形NBR取付接続/M8×110横方向
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348764ZPR06BNJ15-04-A86ベロウ形NBR取付接続/M8×115横方向
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348773ZPR06BNJ15-06-A86ベロウ形NBR取付接続/M8×115横方向
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348782ZPR06BNJ25-04-A86ベロウ形NBR取付接続/M8×125横方向
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31348791ZPR06BNJ25-06-A86ベロウ形NBR取付接続/M8×125横方向
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする