真空パッド (ZPR13U~)

真空パッド (ZPR13U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
全96種類を絞り込む
材質(パッド)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31358722ZPR13UF-04-B513平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,610
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358731ZPR13UF-06-A513平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,610
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358747ZPR13UF-06-A613平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,610
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358756ZPR13UF-06-B613平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,610
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358765ZPR13UFJ10-06-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358774ZPR13UFJ20-04-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,020
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358783ZPR13UFJ20-06-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,020
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358792ZPR13UFJ30-04-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,190
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358801ZPR13UFJ30-06-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,190
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358817ZPR13UFJ40-04-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,670
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358826ZPR13UFJ40-06-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,670
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358835ZPR13UFJ50-04-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358844ZPR13UFJ50-06-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358853ZPR13UFK10-06-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
8,620
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358862ZPR13UGN-04-A513平形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,460
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31358871ZPR13UGN-04-B513平形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,460
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358887ZPR13UGSJ20-06-A1013平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×120横方向
7,020
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358896ZPR13UGSK10-06-A1013平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110横方向
8,620
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358905ZPR13UGSK30-06-A1013平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×130横方向
9,990
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358914ZPR13UGSK50-06-A1013平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×150横方向
11,640
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358923ZPR13UN-04-A513平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358932ZPR13UN-04-A613平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358941ZPR13UN-04-B513平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31358957ZPR13UN-04-B613平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358966ZPR13UN-06-A513平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358975ZPR13UN-06-A613平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358984ZPR13UN-06-B513平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358993ZPR13UN-06-B613平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359002ZPR13UNJ10-04-A1013平形NBR取付接続/M10×110横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359011ZPR13UNJ10-06-A1013平形NBR取付接続/M10×110横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359027ZPR13UNJ20-04-A1013平形NBR取付接続/M10×120横方向
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359036ZPR13UNJ20-06-A1013平形NBR取付接続/M10×120横方向
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359045ZPR13UNJ30-04-A1013平形NBR取付接続/M10×130横方向
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359054ZPR13UNJ30-06-A1013平形NBR取付接続/M10×130横方向
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359063ZPR13UNJ40-04-A1013平形NBR取付接続/M10×140横方向
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359072ZPR13UNJ40-06-A1013平形NBR取付接続/M10×140横方向
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359081ZPR13UNJ50-04-A1013平形NBR取付接続/M10×150横方向
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359097ZPR13UNJ50-06-A1013平形NBR取付接続/M10×150横方向
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359106ZPR13UNK10-04-A1013平形NBR取付接続/M10×110横方向
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359115ZPR13UNK10-06-A1013平形NBR取付接続/M10×110横方向
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359124ZPR13UNK20-04-A1013平形NBR取付接続/M10×120横方向
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359133ZPR13UNK20-06-A1013平形NBR取付接続/M10×120横方向
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359142ZPR13UNK30-04-A1013平形NBR取付接続/M10×130横方向
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359151ZPR13UNK30-06-A1013平形NBR取付接続/M10×130横方向
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359167ZPR13UNK40-04-A1013平形NBR取付接続/M10×140横方向
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359176ZPR13UNK40-06-A1013平形NBR取付接続/M10×140横方向
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359185ZPR13UNK50-04-A1013平形NBR取付接続/M10×150横方向
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359194ZPR13UNK50-06-A1013平形NBR取付接続/M10×150横方向
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359203ZPR13US-04-A513平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,370
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31359212ZPR13US-04-A613平形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,370
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする