真空パッド (ZPR16D~)

真空パッド (ZPR16D~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31361933ZPR16DF-04-A516深形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
4,360
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31361942ZPR16DF-06-A616深形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
4,360
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31361951ZPR16DF-06-B616深形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
4,360
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31361967ZPR16DFJ20-04-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,790
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31361976ZPR16DFJ20-06-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,790
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31361985ZPR16DFJ30-04-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,960
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31361994ZPR16DFJ30-06-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,960
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362003ZPR16DFJ40-04-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
9,440
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362012ZPR16DFJ40-06-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
9,440
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362021ZPR16DFJ50-04-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,610
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362037ZPR16DFJ50-06-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,610
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362046ZPR16DFK10-04-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
9,370
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362055ZPR16DFK10-06-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
9,370
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362064ZPR16DFK20-06-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
10,600
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362073ZPR16DFK30-06-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
10,760
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362082ZPR16DFK40-04-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
12,250
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362091ZPR16DFK40-06-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
12,250
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362107ZPR16DFK50-06-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
12,410
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362116ZPR16DGS-04-A616深形導電性シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
4,360
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362125ZPR16DGS-04-B516深形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
4,360
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362134ZPR16DGS-06-A616深形導電性シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
4,360
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362143ZPR16DGS-06-B516深形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
4,360
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362152ZPR16DGSK10-04-A1016深形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110横方向
9,370
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362161ZPR16DN-04-A516深形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
4,050
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362177ZPR16DN-04-A616深形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,050
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362186ZPR16DN-04-B516深形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
4,050
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362195ZPR16DN-04-B616深形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,050
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362204ZPR16DN-06-A516深形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
4,050
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362213ZPR16DN-06-A616深形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,050
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362222ZPR16DN-06-B516深形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
4,050
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362231ZPR16DN-06-B616深形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,050
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362247ZPR16DNJ10-06-A1016深形NBR取付接続/M10×110横方向
6,250
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362256ZPR16DNJ20-04-A1016深形NBR取付接続/M10×120横方向
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362265ZPR16DNJ20-06-A1016深形NBR取付接続/M10×120横方向
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362274ZPR16DNJ30-04-A1016深形NBR取付接続/M10×130横方向
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362283ZPR16DNJ30-06-A1016深形NBR取付接続/M10×130横方向
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362292ZPR16DNJ40-04-A1016深形NBR取付接続/M10×140横方向
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362301ZPR16DNJ40-06-A1016深形NBR取付接続/M10×140横方向
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362317ZPR16DNJ50-04-A1016深形NBR取付接続/M10×150横方向
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362326ZPR16DNJ50-06-A1016深形NBR取付接続/M10×150横方向
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362335ZPR16DNK10-04-A1016深形NBR取付接続/M10×110横方向
9,060
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362344ZPR16DNK10-06-A1016深形NBR取付接続/M10×110横方向
9,060
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362353ZPR16DNK30-06-A1016深形NBR取付接続/M10×130横方向
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362362ZPR16DNK50-06-A1016深形NBR取付接続/M10×150横方向
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362371ZPR16DS-04-A516深形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
4,120
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362387ZPR16DS-04-B516深形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
4,120
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362396ZPR16DS-04-B616深形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
4,120
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362405ZPR16DS-06-A516深形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
4,120
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362414ZPR16DS-06-A616深形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
4,120
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31362423ZPR16DS-06-B516深形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
4,120
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする