真空パッド (ZPR16U~)

真空パッド (ZPR16U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
全123種類を絞り込む
材質(パッド)
123種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31362974ZPR16UF-04-A616平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31362983ZPR16UF-04-B516平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31362992ZPR16UF-06-A516平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363001ZPR16UF-06-A616平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363017ZPR16UF-06-B516平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363026ZPR16UF-06-B616平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363035ZPR16UFJ10-04-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
5,990
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363044ZPR16UFJ10-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
5,990
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363053ZPR16UFJ20-04-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363062ZPR16UFJ20-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363071ZPR16UFJ30-04-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,350
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363087ZPR16UFJ30-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,350
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363096ZPR16UFJ40-04-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,840
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363105ZPR16UFJ40-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363114ZPR16UFJ50-04-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363123ZPR16UFJ50-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363132ZPR16UFK10-04-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
8,790
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363141ZPR16UFK10-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
8,790
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363157ZPR16UFK20-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
9,990
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363166ZPR16UFK30-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
10,160
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363175ZPR16UGN-04-A616平形導電性NBR取付接続/M6×1-横方向
3,620
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363184ZPR16UGN-06-B516平形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,620
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363193ZPR16UGNJ10-04-A1016平形導電性NBR取付接続/M10×110横方向
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363202ZPR16UGNK10-04-A1016平形導電性NBR取付接続/M10×110横方向
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363211ZPR16UGNK10-06-A1016平形導電性NBR取付接続/M10×110横方向
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363227ZPR16UGNK20-04-A1016平形導電性NBR取付接続/M10×120横方向
9,840
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363236ZPR16UGNK20-06-A1016平形導電性NBR取付接続/M10×120横方向
9,840
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363245ZPR16UGNK50-06-A1016平形導電性NBR取付接続/M10×150横方向
11,650
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363254ZPR16UGS-04-B616平形導電性シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363263ZPR16UGS-06-A516平形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363272ZPR16UGS-06-A616平形導電性シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363281ZPR16UGSJ10-04-A1016平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110横方向
5,990
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363297ZPR16UGSJ10-06-A1016平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110横方向
5,990
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363306ZPR16UGSK10-04-A1016平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110横方向
8,790
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363315ZPR16UGSK20-06-A1016平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×120横方向
9,990
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363324ZPR16UGSK30-06-A1016平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×130横方向
10,160
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363333ZPR16UN-04-A516平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
31363342ZPR16UN-04-A616平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363351ZPR16UN-04-B516平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363367ZPR16UN-04-B616平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363376ZPR16UN-06-A516平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363385ZPR16UN-06-A616平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363394ZPR16UN-06-B516平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363403ZPR16UN-06-B616平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363412ZPR16UNJ10-04-A1016平形NBR取付接続/M10×110横方向
5,680
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363421ZPR16UNJ10-06-A1016平形NBR取付接続/M10×110横方向
5,680
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363437ZPR16UNJ20-04-A1016平形NBR取付接続/M10×120横方向
6,880
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363446ZPR16UNJ20-06-A1016平形NBR取付接続/M10×120横方向
6,880
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363455ZPR16UNJ30-04-A1016平形NBR取付接続/M10×130横方向
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31363464ZPR16UNJ30-06-A1016平形NBR取付接続/M10×130横方向
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする