曜日別特売

真空パッド (ZPR2004U~)

真空パッド (ZPR2004U~) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド寸法(mm)2×4真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31368285ZPR2004UF-04-B5平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368294ZPR2004UGN-04-A5平形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,100
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368303ZPR2004UGNK6-04-A8平形導電性NBR取付接続/M8×16横方向
7,000
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368312ZPR2004UN-04-A5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,070
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368321ZPR2004UN-04-B4平形NBR取付接続/M4×0.7-横方向
3,070
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368337ZPR2004UN-04-B5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,070
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368346ZPR2004UN-06-A5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,070
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368355ZPR2004UN-06-A6平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,070
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368364ZPR2004UN-06-B5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,070
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368373ZPR2004UNJ6-04-A8平形NBR取付接続/M8×16横方向
5,110
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368407ZPR2004UNK6-04-A8平形NBR取付接続/M8×16横方向
6,980
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368416ZPR2004UNK6-06-A8平形NBR取付接続/M8×16横方向
6,980
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368382ZPR2004UNK10-04-A8平形NBR取付接続/M8×110横方向
8,120
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368391ZPR2004UNK25-06-A8平形NBR取付接続/M8×125横方向
8,400
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368425ZPR2004US-04-A5平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,130
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368434ZPR2004US-04-B5平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,130
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368443ZPR2004US-06-A5平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,130
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368452ZPR2004US-06-A6平形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,130
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368461ZPR2004US-06-B5平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,130
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368495ZPR2004USK6-04-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
7,030
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368477ZPR2004USK10-04-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
8,180
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368486ZPR2004USK10-06-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
8,180
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368504ZPR2004UUK6-04-A8平形ウレタンゴム取付接続/M8×16横方向
7,120
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31368513ZPR2004UUK6-06-A8平形ウレタンゴム取付接続/M8×16横方向
7,120
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする