真空パッド (ZPR20C~)

真空パッド (ZPR20C~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
全125種類を絞り込む
材質(パッド)
125種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31365476ZPR20CF-04-A620平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365485ZPR20CF-04-B520平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365494ZPR20CF-04-B620平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365503ZPR20CF-06-A620平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365512ZPR20CF-06-A820平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365521ZPR20CF-06-B520平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365537ZPR20CF-06-B620平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365546ZPR20CF-06-B820平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365555ZPR20CF-08-B820平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365564ZPR20CFJ10-06-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
5,980
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365573ZPR20CFJ20-04-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365582ZPR20CFJ20-06-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365591ZPR20CFJ20-08-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365607ZPR20CFJ30-04-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,350
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365616ZPR20CFJ30-06-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,350
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365625ZPR20CFJ30-08-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,350
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365634ZPR20CFJ40-04-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365643ZPR20CFJ40-06-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365652ZPR20CFJ40-08-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365661ZPR20CFJ50-04-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365677ZPR20CFJ50-06-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365686ZPR20CFJ50-08-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365695ZPR20CFK10-06-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
8,780
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365704ZPR20CFK10-08-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
8,780
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365713ZPR20CFK20-08-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
9,990
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365722ZPR20CGN-06-B520平形リブ付導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,620
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365731ZPR20CGNJ10-06-A1020平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110横方向
5,820
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365747ZPR20CGNK10-04-A1020平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110横方向
8,630
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365756ZPR20CGNK10-06-A1020平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110横方向
8,630
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365765ZPR20CGSJ20-06-A1020平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365774ZPR20CGSJ50-06-A1020平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365783ZPR20CGSK20-06-A1020平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×120横方向
9,990
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365792ZPR20CN-04-A620平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365801ZPR20CN-04-A820平形リブ付NBR取付接続/M8×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365817ZPR20CN-04-B520平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365826ZPR20CN-04-B620平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365835ZPR20CN-06-A620平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365844ZPR20CN-06-A820平形リブ付NBR取付接続/M8×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365853ZPR20CN-06-B520平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365862ZPR20CN-06-B620平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365871ZPR20CN-06-B820平形リブ付NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365887ZPR20CN-08-A620平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365896ZPR20CN-08-B820平形リブ付NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365905ZPR20CNJ10-04-A1020平形リブ付NBR取付接続/M10×110横方向
5,670
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365914ZPR20CNJ10-06-A1020平形リブ付NBR取付接続/M10×110横方向
5,670
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365923ZPR20CNJ10-08-A1020平形リブ付NBR取付接続/M10×110横方向
5,670
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365932ZPR20CNJ20-04-A1020平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365941ZPR20CNJ20-06-A1020平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365957ZPR20CNJ20-08-A1020平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31365966ZPR20CNJ30-04-A1020平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする