SMC
真空パッド (ZPR20F~)
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31366727
ZPR20FF-06-B5
CADデータダウンロード
20
首振り形
フッ素ゴム
(B5) M5 x 0.8
-
横方向
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366736
ZPR20FF-06-B8
CADデータダウンロード
20
首振り形
フッ素ゴム
(B8) M8 x 1.25
-
横方向
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366745
ZPR20FFJ10-06-A14
CADデータダウンロード
20
首振り形
フッ素ゴム
取付接続/M14×1
10
横方向
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366754
ZPR20FGSJ20-06-A14
CADデータダウンロード
20
首振り形
導電性シリコンゴム
取付接続/M14×1
20
横方向
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366763
ZPR20FN-06-B5
CADデータダウンロード
20
首振り形
NBR
(B5) M5 x 0.8
-
横方向
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366772
ZPR20FN-06-B8
CADデータダウンロード
20
首振り形
NBR
(B8) M8 x 1.25
-
横方向
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366781
ZPR20FN-08-B8
CADデータダウンロード
20
首振り形
NBR
(B8) M8 x 1.25
-
横方向
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366797
ZPR20FNJ10-06-A14
CADデータダウンロード
20
首振り形
NBR
取付接続/M14×1
10
横方向
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366806
ZPR20FNJ30-06-A14
CADデータダウンロード
20
首振り形
NBR
取付接続/M14×1
30
横方向
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366815
ZPR20FNJ50-06-A14
CADデータダウンロード
20
首振り形
NBR
取付接続/M14×1
50
横方向
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366824
ZPR20FNK10-06-A14
CADデータダウンロード
20
首振り形
NBR
取付接続/M14×1
10
横方向
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366833
ZPR20FNK10-08-A14
CADデータダウンロード
20
首振り形
NBR
取付接続/M14×1
10
横方向
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366842
ZPR20FS-06-B5
CADデータダウンロード
20
首振り形
シリコンゴム
(B5) M5 x 0.8
-
横方向
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366851
ZPR20FS-06-B8
CADデータダウンロード
20
首振り形
シリコンゴム
(B8) M8 x 1.25
-
横方向
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366867
ZPR20FSJ10-06-A14
CADデータダウンロード
20
首振り形
シリコンゴム
取付接続/M14×1
10
横方向
¥
9,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366876
ZPR20FSK10-06-A14
CADデータダウンロード
20
首振り形
シリコンゴム
取付接続/M14×1
10
横方向
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366885
ZPR20FSK20-06-A14
CADデータダウンロード
20
首振り形
シリコンゴム
取付接続/M14×1
20
横方向
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366894
ZPR20FU-06-B5
CADデータダウンロード
20
首振り形
ウレタンゴム
(B5) M5 x 0.8
-
横方向
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366903
ZPR20FU-06-B8
CADデータダウンロード
20
首振り形
ウレタンゴム
(B8) M8 x 1.25
-
横方向
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください