真空パッド (ZPR20U~)

真空パッド (ZPR20U~) - SMC真空パッド (ZPR20U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
全137種類を絞り込む
材質(パッド)
137種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31366912ZPR20UF-04-A620平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366921ZPR20UF-04-A820平形フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366937ZPR20UF-04-B520平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
31366946ZPR20UF-04-B620平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366955ZPR20UF-06-A620平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366964ZPR20UF-06-A820平形フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366973ZPR20UF-06-B520平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366982ZPR20UF-08-B520平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31366991ZPR20UFJ10-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
5,980
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367007ZPR20UFJ20-04-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367016ZPR20UFJ20-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367025ZPR20UFJ20-08-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367034ZPR20UFJ30-04-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,350
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367043ZPR20UFJ30-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,350
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367052ZPR20UFJ30-08-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,350
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367061ZPR20UFJ40-04-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367077ZPR20UFJ40-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367086ZPR20UFJ40-08-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367095ZPR20UFJ50-04-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367104ZPR20UFJ50-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367113ZPR20UFJ50-08-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367122ZPR20UFK10-04-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
8,780
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367131ZPR20UFK10-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
8,780
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367147ZPR20UFK20-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
9,990
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367156ZPR20UFK30-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
10,160
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367165ZPR20UFK50-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
11,810
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367174ZPR20UGNJ10-06-A1020平形導電性NBR取付接続/M10×110横方向
5,820
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367183ZPR20UGNK10-06-A1020平形導電性NBR取付接続/M10×110横方向
8,630
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367192ZPR20UGNK20-04-A1020平形導電性NBR取付接続/M10×120横方向
9,840
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367201ZPR20UGNK20-06-A1020平形導電性NBR取付接続/M10×120横方向
9,840
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367217ZPR20UGSJ10-06-A1020平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110横方向
5,980
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367226ZPR20UN-04-A620平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367235ZPR20UN-04-A820平形NBR取付接続/M8×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367244ZPR20UN-04-B520平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367253ZPR20UN-04-B620平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367262ZPR20UN-04-B820平形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367271ZPR20UN-06-A620平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
31367287ZPR20UN-06-A820平形NBR取付接続/M8×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367296ZPR20UN-06-B520平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367305ZPR20UN-06-B620平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367314ZPR20UN-06-B820平形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367323ZPR20UN-08-A620平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367332ZPR20UN-08-A820平形NBR取付接続/M8×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367341ZPR20UN-08-B520平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367357ZPR20UN-08-B620平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367366ZPR20UN-08-B820平形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367375ZPR20UNJ10-04-A1020平形NBR取付接続/M10×110横方向
5,670
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367384ZPR20UNJ10-06-A1020平形NBR取付接続/M10×110横方向
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367393ZPR20UNJ10-08-A1020平形NBR取付接続/M10×110横方向
5,670
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31367402ZPR20UNJ20-04-A1020平形NBR取付接続/M10×120横方向
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする